Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 04090-00300000 Fernbedienung RF Wireless PC Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS 04090-00300000 Fernbedienung RF Wireless PC Drucktasten
ASUS 04090-00300000 Fernbedienung RF Wireless PC Drucktasten
Artikel-Nr.:
     C1241-04090-00300000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     04090-00300000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Weitere Informationen:
Anzahl der unterstützten Geräte:
1
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Akku-/Batterietyp:
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Receiver enthalten:
Ja
Schnittstelle:
RF Wireless
Fernbedienung Nutzung:
PC
Markenkompatibilität:
Asus
Produktfarbe:
Schwarz
Eingangssignal:
Drucktasten
Kompatible Produkte:
Chromebox 3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.