Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 0A001-00800800 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 280 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS 0A001-00800800 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 280 W Schwarz
ASUS 0A001-00800800 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 280 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-0A001-00800800
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     0A001-00800800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
280 W
Ausgangsspannung:
20 V
Maximale Eingangsspannung:
240 V
Markenkompatibilität:
ASUS
Kompatibilität:
Asus Notebook G Series G531GW Asus Notebook G Series G532LWS Asus Notebook G Series G703GX Asus Notebook G Series G703GXR Asus Notebook G Series G731GW Asus Notebook G Series G732LWS Asus Notebook G Series G732LXS Asus Notebook G Series GA551QS Asus Notebook G Series GX551QM Asus Notebook G Series GX551QR Asus Notebook G Series GX551QS Asus Notebook G Series GX701GW Asus Notebook G Series GZ700GX
Produktfarbe:
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.