![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Breite: | 140 mm |
Tiefe: | 157 mm |
Höhe: | 18.5 mm |
Gewicht: | 335 g |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
Geschwindigkeit schreiben DVD+R: | 8 x |
Schreibgeschwindigkeit CD-R: | 24 x |
Schreibgeschwindigkeit CD-RW: | 16 x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-R: | 8 x |
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit: | 6 x |
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit: | 6 x |
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW: | 8 x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW: | 6 x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM: | 5 x |
Warentarifnummer (HS): | 84717030 |
Produktfarbe: | Schwarz |
Montage: | Horizontal/Vertikal |
Energiebedarf: | USB, 5 V |
Mindestsystemvoraussetzungen: | USB 2.0 Intel Pentium D945, 3.4GHz 1GB RAM NVIDIA GeForce 7600 GT/ATI X1600 |
Kompatible Betriebssysteme: | Windows 7 Windows Vista Windows XP Windows Server 2003 Windows Server 2008 Mac OS X 10.6+ |
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit: | 180 ms |
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit: | 190 ms |
BD-ROM Durchschnitt Direktzugriff-Zeit: | 230 ms |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 15 - 80 % |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -30 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 % |
Lesegeschwindigkeit CD-R: | 24 x |
Lesegeschwindigkeit CD-RW: | 24 x |
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM: | 24 x |
Lesegeschwindigkeit BD-ROM: | 6 x |
BD-R Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit: | 6 x |
Lesegeschwindigkeit BD-R: | 6 x |
BD-RE Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit: | 6 x |
Lesegeschwindigkeit BD-RE: | 6 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD+R: | 8 x |
Lesegeschwindigkeit DVD-R: | 8 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW: | 8 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM: | 8 x |
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit: | 6 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double: | 6 x |
Lesegeschwindigkeit DVD+RW: | 8 x |
Zweck: | Desktop |
Optisches Laufwerk - Typ: | Blu-Ray DVD Combo |
Schnittstelle: | USB 2.0 |
Unterstützte Medien: | BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW |
Laufwerk, Puffergröße: | 5.8 MB |
Durchmesser optische Disk: | 80,120 mm |
Track-at-Once (TAO): | Ja |
Disc-at-Once (DAO): | Ja |
Session-at-Once (SAO): | Ja |
Packet schreiben: | Ja |
Schreibrate: | Ja |
Zufälliges Schreiben: | Ja |