Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS SBW-06D2X-U Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS SBW-06D2X-U Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz
ASUS SBW-06D2X-U Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz
ASUS SBW-06D2X-U Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz
ASUS SBW-06D2X-U Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90-DT20305-UA199KZ
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-DT20305-UA199KZ
EAN/GTIN:
     4719543417065
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
BDXL™-Unterstützung - Maximale Speicherkapazität von bis zu 128GB Unterstützt das BDXL™-Format Dank dem BDXL™-Format können massenweise Daten auf eine einzige Blu-ray-Disk gebrannt werden; d.h. bis zu 100GB auf einer BD-R (TL) und 128GB auf einer BD-R (QL). Perfekte Brennqualität Die Auto Tuning Power-Technologie bietet die optimierte Leistung, mit der eine Disk in der besten Qualität gebrannt werden kann. 6-fache Blu-ray-Schreibgeschwindigkeit Die Turbo Engine ermöglicht eine 6-fache Blu-ray-Brenngeschwindigkeit. Doppelte Sicherheit mit Disc Encryption II Sicherheit geht vor, egal ob im professionellen oder im privaten Bereich. Es ist wichtig, sensible Informationen vor unberechtigten Zugriffen zu schützen. Die Disc Encryption II-Funktion bietet eine doppelte Absicherung der zu schützenden Daten. Sie kann die gesamte Disk oder auch nur einzelne Teile davon mit einem Passwort schützen. Des Weiteren kann der Nutzer mit Disc Encryption II die Sichtbarkeit seiner Daten verbergen, so dass, selbst wenn die Disk in unbefugte Hände fällt, nicht erkennbar ist, welche Daten sich auf dieser befinden. Die Daten werden mit 128bit AES verschlüsselt. Nur berechtigte Benutzer mit dem richtigen Passwort erhalten Zugang zu den geschützten Daten. Drag-and-Burn Mit der benutzerfreundlichen Oberfläche kann der Nutzer in nur drei einfachen Schritten eine Blu-ray-Disk brennen. Flexible Aufstellung Der Blu-ray-Brenner kann entweder vertikal oder horizontal aufgestellt werden. Blu-ray 3D-Unterstützung ASUS unterstützt die aktuellste Blu-ray 3D-Technologie, allerdings kann die Software für die Blu-ray-Wiedergabe je nach Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort für das genaue Angebot. Preisgekröntes Design Das Design, das 2011 den IF-Award gewonnen hat, wurde inspiriert von Architekturformen in Miniaturgröße und verfügt über ein elegantes und schlichtes, rechteckiges Gehäuse sowie einen einzigartigen Standfuß.
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Tiefe:
157 mm
Höhe:
18.5 mm
Gewicht:
290 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit:
16 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R:
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW:
16 x
Schreibgeschwindigkeit BD-R:
6 x
Schreibgeschwindigkeit BD-RE:
2 x
BD-R Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit:
6 x
BD-RE Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit:
2 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:
5 x
Produktfarbe:
Schwarz
Mindestsystemvoraussetzungen:
NVIDIA GeForce 7600 GT/ATI X1600
Min. benötigter RAM:
1024 MB
Minimum Prozessor:
Intel Pentium D 945 (3.4GHz)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Playback-Disk Typ:
BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW
Aufnahmedisk Typ:
BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-RW
Mac-Kompatibilität:
Ja
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
190 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
190 ms
BD-ROM Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
300 ms
Warentarifnummer (HS):
84717030
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 80 %
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Lesegeschwindigkeit CD:
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-R:
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW:
24 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM:
24 x
Lesegeschwindigkeit BD-ROM:
6 x
BD-R Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit:
6 x
Lesegeschwindigkeit BD-R:
6 x
BD-RE Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit:
6 x
Lesegeschwindigkeit BD-RE:
6 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM:
5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
8 x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit:
6 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double:
6 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW:
8 x
Zweck:
Notebook
Optisches Laufwerk - Typ:
Blu-Ray DVD Combo
Schnittstelle:
USB 2.0
Laufwerk, Puffergröße:
2 MB
Durchmesser optische Disk:
80,120 mm
Track-at-Once (TAO):
Ja
Disc-at-Once (DAO):
Ja
Session-at-Once (SAO):
Ja
Multisitzung:
Ja
Packet schreiben:
Ja
Schreibrate:
Ja
Zufälliges Schreiben:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.