Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PCE-N15 Eingebaut WLAN 300 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PCE-N15 Eingebaut WLAN 300 Mbit/s
ASUS PCE-N15 Eingebaut WLAN 300 Mbit/s
ASUS PCE-N15 Eingebaut WLAN 300 Mbit/s
ASUS PCE-N15 Eingebaut WLAN 300 Mbit/s
ASUS PCE-N15 Eingebaut WLAN 300 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-90-IG1U003M00-0PA0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-IG1U003M00-0PA0
EAN/GTIN:
     4054319113971
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte
WPS- (Wi-Fi Protected Setup) Knopf
Um schnell und einfach eine sichere kabellose Verbindung einzurichten, muss lediglich der Hardware WPS- Knopf auf dem PCE-N15 drei Sekunden lang gedrückt werden und danach der WPS- Knopf auf dem Router. Alternativ kann auch das Software-WPS genutzt werden, indem das WPS-Dienstprogramm über die Oberfläche des WPS-Assistenten gestartet wird und die Einrichtung in drei einfachen Schritten durchgeführt wird.

Software-AP (Access Point)
Im Software AP-Modus arbeitet die WLAN-Karte als virtueller Wireless LAN Access-Point für andere Geräte. Der PC muss über eine Netzwerk-Kabelverbindung an ein Netzwerk angeschlossen sein, um dem WLAN-Client den Zugang zu diesem Netzwerk zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Antenne Steckertyp:
R-SMA
Zertifizierung:
CE, FCC, C-Tick, IC
Anzahl Kanäle:
13 Kanäle
Beschreibung Ausgangsleistung:
b: 15 - 19 dBm, g: 13 - 17 dBm, n: 12 - 16 dBm
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
WLAN
Breite:
120.5 mm
Tiefe:
21.6 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
62.6 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 98, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
300 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Modulation:
OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.