Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ASUS RT-N12E WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS RT-N12E WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz, Metallisch
ASUS RT-N12E WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz, Metallisch
ASUS RT-N12E WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz, Metallisch
ASUS RT-N12E WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz, Metallisch
ASUS RT-N12E WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     C1241-90-IG29002M01-3PA0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-IG29002M01-3PA0
EAN/GTIN:
     8594157007187
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung, WAN
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI):
Ja
Filterung:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54,300 Mbit/s
Eingangsstrom:
0.5 A
Filterbeschreibung:
Port, IP, URL, MAC adress
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.):
300 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Web-basiertes Management:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite:
124 mm
Tiefe:
168 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
210 g
Antennen-Design:
Extern
Anzahl der Antennen:
2
Ethernet-WAN:
Ja
DHCP-Client:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,63*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,05*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.