Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Nereus 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Nereus 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
ASUS Nereus 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
ASUS Nereus 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
ASUS Nereus 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
ASUS Nereus 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
ASUS Nereus 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
ASUS Nereus 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-166907
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-XB4000BA00010
EAN/GTIN:
     4716659299356
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Ein Notebook und andere unverzichtbare geschäftliche oder private Gegenstände finden Platz in der eleganten und doch lässigen Tasche. Auch größere tragbare Computer können in der Tasche transportiert werden. Sie verfügt über zahlreiche Extras, die üblicherweise nur im hochpreisigen Segment zu finden sind. Beim Tragen dieser Tasche wird durch eine hervorstechend effiziente Aufteilung, einem gepolsterten Innenraum und durchdachten Extras wie einem verstell- und entfernbaren Gurt die Botschaft eines dynamischen Lebens vermittelt. Auf Reisen kann die Tasche sogar schnell an den Griff eines Rollkoffers gehängt werden: Endlich eine einfache aber sehr durchdachte Tasche, die auf die Bedürfnisse ihres Trägers ausgerichtet ist.

Potential, so groß wie die See

Über seinen vom legendären Pegasus inspirierten Namen hinaus verbindet ASUS seit jeher eine enge Verbundenheit mit den Werten und Lehren der griechischen Mythologie. Mit einem Gespür für Details und dem Streben nach Perfektion bei jedem Produkt spiegelt das ASUS-Zubehör seinen Namensgeber in Funktion und Design wieder. Die Nereus-Tasche verkörpert diesen Geist - benannt nach einem mächtigen und rechtschaffenen Titanen, der der Legende nach eng mit dem Meer verbunden war. Nereus besaß außerdem die Fähigkeit, seine Gestalt nach Belieben verändern zu können und wurde als vollkommen ehrlich und verlässlich beschrieben. Die seinen Namen tragende, raffinierte Tasche wurde speziell für Geschäftsreisende entwickelt, die oft lange Strecken unterwegs sind und daher Mobilität schätzen, auf die sie sich verlassen können. Die Nereus ist eine sehr elegante Premium-Tasche, gefertigt um sich einer Vielzahl von Anforderungen und Stilen anzupassen. Dies gelingt durch eine sehr durchdachte Aufteilung und der Verwendung hochwertigster Materialien. Genau wie der Nereus der Mythologie ist sie allen Anforderungen gewachsen- egal welcher Art.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Universal
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schultergurt:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
425 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
325 mm
Gewicht:
530 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
415 x 290 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, 16 zoll notebooktasche schwarz, aktenkoffer, asus aktenkoffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,35*
€ 23,94*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,48*
€ 25,35*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,52*
€ 25,46*
39 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,42*
€ 27,73*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,43*
€ 52,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.