Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC11ATKC20000 Schwarz N4505 2 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS NUC11ATKC20000 Schwarz N4505 2 GHz
ASUS NUC11ATKC20000 Schwarz N4505 2 GHz
ASUS NUC11ATKC20000 Schwarz N4505 2 GHz
ASUS NUC11ATKC20000 Schwarz N4505 2 GHz
ASUS NUC11ATKC20000 Schwarz N4505 2 GHz
Artikel-Nr.:
     C1241-90AB1ATK-MB2100
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AB1ATK-MB2100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Barebone
Barebone-PC
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Passiv
Produkttyp:
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter:
Ja
Netzteiltyp:
Externer AC-Adapter
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Grafikkarte-Familie:
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Unterstützte Speicherlaufwerke:
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
M.2 "
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron®
Prozessor:
N4505
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Threads:
2
Prozessor Boost-Frequenz:
2.9 GHz
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Prozessor-Cache:
4 MB
Thermal Design Power (TDP):
10 W
Breite:
135 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
36 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.