| |
Gehäusetyp: | UCFF |
Produktfarbe: | Schwarz |
Produkttyp: | Mini-PC Barebone |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
VESA-Halterung: | Ja |
Netzteiltyp: | Externer AC-Adapter |
Stromversorgung: | 120 W |
Netzteil Ausgangsspannung: | 19 V |
Anzahl unterstützter Prozessoren: | 1 |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Grafikkarte-Familie: | Intel |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
Anzahl der Speichersteckplätze: | 2 |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 3200 MHz |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR4-SDRAM |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: | 2.5,M.2 " |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
NVMe: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
LAN-Controller: | Intel WGI225V |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor: | i7-1270P |
Anzahl Prozessorkerne: | 12 |
Prozessor-Threads: | 16 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.8 GHz |
Leistungskerne: | 4 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4.8 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3.5 GHz |
Prozessor-Cache: | 18 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Breite: | 117 mm |
Tiefe: | 112 mm |
Höhe: | 37 mm |
Gewicht: | 510 g |