| |
Produktfarbe: | Schwarz |
Kühlung: | Aktiv |
Produkttyp: | PC Barebone |
Intel® Rapid-Storage-Technik: | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Optane™ Memory-bereit: | Ja |
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Netzteiltyp: | Interne Stromversorgungseinheit |
Stromversorgung: | 750 W |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten: | 1 |
Motherboard Chipsatz: | Intel Z690 |
Anzahl unterstützter Prozessoren: | 1 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11 x64 |
PCI-Express-Slots-Version: | 4.0, 5.0 |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Grafikkarte-Familie: | Intel |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel UHD Graphics 770 |
Anzahl der Display unterstützt: | 4 |
Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
Anzahl der Speichersteckplätze: | 2 |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR5-SDRAM |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 6 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
Unterstützte Speicherlaufwerke: | SSD |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: | M.2 " |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Speicherlaufwerk Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 3 |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX1690i |
LAN-Controller: | Intel I226-V |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i9 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation |
Prozessor: | i9-13900K |
Anzahl Prozessorkerne: | 24 |
Prozessor-Threads: | 32 |
Leistungskerne: | 8 |
Effiziente Kerne: | 16 |
Leistung Kern-Boost-Frequenz: | 5.4 GHz |
Effiziente Kern-Boost-Frequenz: | 4.3 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5.8 GHz |
Prozessor-Cache: | 36 MB |
Thermal Design Power (TDP): | 125 W |
Breite: | 129 mm |
Tiefe: | 337 mm |
Höhe: | 318 mm |