Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz, Rot
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz, Rot
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz, Rot
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz, Rot
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz, Rot
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz, Rot
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz, Rot
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz, Rot
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C1241-90AI00B9-M002X0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI00B9-M002X0
EAN/GTIN:
     4711081956488
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Asus Smartphone
Smartphone Asus
Dual-SIM Handy
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
3.2 GHz
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
8+ Gen 1
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.78 "
Display-Auflösung:
2448 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Display-Typ:
AMOLED
Panel-Typ:
AMOLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus
Natives Seitenverhältnis:
20.4:9
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Quick Charge 5
Grafikkarte:
Adreno 730
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/1.56 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
13 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,9
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1 µm
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Maximale Framerate:
480 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p, 4320p
Zeitraffer-Modus:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Virtueller Assistent:
Google Assistant
RAM-Kapazität:
16 GB
Interne Speicherkapazität:
512 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
RAM-Typ:
LPDDR5
AC-Netzadapter:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Schutzhülle:
Ja
Netzteilstärke:
65 W
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Name der Farbe:
Hellfire Red
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX4
Schutzfunktion:
Spritzwassergeschützt, Wasserfest
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
DC-HSPA+, HSPA+, WCDMA
4G-Standards:
TD-LTE & FDD-LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.2
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
239 g
Breite:
77 mm
Tiefe:
10.4 mm
Höhe:
173 mm
Akku-/Batteriekapazität:
6000 mAh
Lautsprecher:
Stereo
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
NavIC:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Packungsinhalt:
Shield Blessing Aero Case Map of Sanctuary Fahir’s Light Immortality Ejector Pin (SIM tray needle) USB Power Adapter (65-Watt) USB-C to USB-C Cable Documentation (user guide, warranty card)
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 897,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,51*
€ 1.184,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,97*
€ 1.179,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,52*
€ 1.141,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,42*
€ 1.110,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,70*
€ 1.068,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.