Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenFone 9 AI2202-1A004EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A004EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A004EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A004EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A004EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A004EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A004EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A004EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A004EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A004EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A004EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A004EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A004EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A004EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A004EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A004EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A004EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A004EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A004EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A004EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A004EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90AI00C1-M00040
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI00C1-M00040
EAN/GTIN:
     4711081826170
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Asus Smartphone
Smartphone Asus
Dual-SIM Handy
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
8+ Gen 1
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
3.2 GHz
Bildschirmdiagonale:
5.9 "
Display-Auflösung:
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Panel-Typ:
AMOLED
Display Glasart:
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus
Natives Seitenverhältnis:
20:9
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Blitz-Typ:
LED
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Hybrid Image Stabilization (HIS)
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
Betriebssystem-Gabel:
ZenUI
App-Verteilungsplattform:
Google Play
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
AC-Netzadapter:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Schutzhülle:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Midnight black
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA, DC-HSPA+
4G-Standards:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.2
unterstützte 3G-Bandbreiten:
900,850,2100 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
169 g
Breite:
68.1 mm
Tiefe:
9.1 mm
Höhe:
146.5 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4300 mAh
Lautsprecher:
Stereo
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 803,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,17*
€ 1.087,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,32*
€ 1.073,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 893,05*
€ 1.062,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,10*
€ 1.019,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,34*
€ 985,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,52*
€ 956,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.