| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1241-90AI00C2-M00050 Herst.-Nr.: 90AI00C2-M00050 EAN/GTIN: 4711081826200 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erstklassige Performance in kompakter Größe Das ultrakompakte, mega-stylische und blitzschnelle Zenfone 9 liegt einfach perfekt in der Hand. Ausgestattet mit der erstklassigen Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform und einem leistungsstarken 4300mAh-Akku bist Du jederzeit optimal gerüstet. Dabei ermöglicht die optimierte Dual-Kamera mit 6-Achsen-Hybrid-Gimbal-Stabilisator scharfe Bilder und Videos – auch nachts. Probiere es aus und überzeuge Dich selbst!
Bequeme Entsperren Das Zenfone 9 durch Berührung des praktischen Fingerabdrucksensors auf der rechts angeordneten Power-Taste mit dem Daumen freischalten. Einmal kurz berührt – sofort entsperrt!
Perfeke Bedienung – mit nur einer Hand Dank der ZenTouch-Multifunktionstaste stehen Dir mit nur einer Hand endlose Möglichkeiten zur Verfügung. Streiche mit dem Daumen nach oben oder nach unten und doppelklicke auf verschiedene Funktionen wie Spracheingabe, Öffnen von Benachrichtigungen, Aktualisieren einer Webseite, nach oben und unten scrollen oder Media Control.
Farbenfrohes Design Das neue Zenfone 9 gibt es in vier auffälligen Farben. Dabei sieht es nicht nur unglaublich gut aus, es fühlt sich auch so an – dank der neu entwickelten, strukturierten Oberfläche, die robuster ist und gleichzeitig eine bessere Griffigkeit bietet.
Erstklassige Wasserbeständigkeit Das neue Zenfone 9 ist mit IP68 ausgestattet und verträgt gelegentliche Wasserspritzer1, damit Du Dein neues Schmuckstück sorgenfrei nutzen kannst.
Leistungsstarke Performance Das neue Zenfone 9 ist nicht nur ultrakompakt, sondern bietet auch erstklassige Power! Ausgestattet mit der Flaggschiff Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform erhältst Du eine reibungslose und reaktionsschnelle Performance – einfach entsperren und durchstarten!
Effektive Kühlung Dank des optimierten, doppelt so großen3 Kühlsystems läuft das Zenfone 9 schneller als je zuvor. Anstelle von Heatpipes kommt jetzt eine Hightech Vapor Chamber zum Einsatz – inklusive innovativem Wärmeverteiler mit Kupfer, Graphit-Einheit und effektiver Wärmeleitpaste für eine extrem effiziente Kühlung.
Riesiger Akku Dank der effektiven Kombi aus optimiertem 4300mAh-Akku und energieeffizienten Komponenten bietet das neue Zenfone 9 eine unglaublich lange Akkulaufzeit!
Geniale Kamera Mit der stark optimierten Sony® IMX766 Hauptkamera im Zenfone 9 kannst Du selbst nachts perfekte Aufnahmen machen. Actionvideo oder Selfie – mit der neuen Kamera bist Du jederzeit bestens gerüstet!
Erstklassige Aufnahmen Vollgepackt mit modernster Technologie bietet das Zenfone 9 die schärfsten Bilder und Videos. Der brandneue 6-Achsen-Hybrid-Gimbal-Stabilisator sorgt für absolut präzise Aufnahmen ohne Verwackeln, auch wenn Du in Bewegung bist! Dank der Autofokus-Technologie und neuen Algorithmen erhältst Du darüber hinaus professionell aussehende Action-Aufnahmen. Probiere es aus!
Professionelle Features Zusätzlich zu den Modi Nacht, Pro, Panorama, Slow Motion und Timelapse gibt es jetzt den neuen Lichtspur-Modus9, damit Du in jeder Umgebung und unter allen Bedingungen perfekte Aufnahmen und Videos erhältst.
Erstklassige Visuals Das innovative AMOLED-Display im Zenfone 9 sorgt für präzise Farben in Kinoqualität. Probiere es auch und schau Dir Deine Serien, Filme oder Videos mit dem Zenfone 9 an – wie im Kino!
Ultraflüssige Grafik Die adaptive Bildwiederholrate von 120Hz11 sorgt für eine ruckelfreie Darstellung bei gleichzeitiger Energieeinsparung.
Bombastischer Sound In Zusammenarbeit mit dem Audioexperten Dirac konnte nicht nur die Lautstärke, sondern auch die Soundqualität der beiden Stereolautsprecher wesentlich verbessert werden. Der ultrahochwertige Sound eignet sich dabei perfekt für Video- und intensive Game-Sessions! Und mit der OZO-Audiotechnologie genießt du klare, hochwertige Aufnahmen mit 3D-Surround-Sound und Windgeräuschunterdrückung.
Komfortable 3,5mm Audiobuchse Auch das Zenfone 9 ist mit einer 3,5mm Audiobuchse ausgestattet! Ob kabellos oder kabelgebunden – schließe einfach Deine Lieblingskopfhörer an und schon geht‘s los!
Erstklassige Konnektivität Hyperschnelles 5G und das neueste WiFi 6E12 liefern unglaubliche Geschwindigkeiten sowohl für Downloads als auch für Uploads – egal, wo Du gerade verbunden bist.
Komfortable Handhabung mit nur einer Hand Das einfachere und glattere UI-Design im Zenfone 9 sorgt für eine ultrakomfortable Bedienung mit nur einer Hand. Dabei ermöglicht das Tool Panel eine noch einfachere Navigation durch die grundlegenden Einstellungen, während Du mit dem Edge-Tool Deine Lieblings-Apps noch leichter findest. Darüber hinaus kannst Du mit der Zoomleiste Dinge wesentlich leichter und schneller vergrößern und verkleinern. Screenshots erstellen, Kamera öffnen, Taschenlampe einschalten, Tonaufnahmen aktivieren, Google Assistant öffnen und Medienwiedergabe steuern? Kein Problem! Einfach auf die Rückseite Deines Zenfone 9 doppeltippen! Probiere es aus!
Erstklassig ausgestattet Zusammen mit dem Zenfone 9 erscheint unser brandneues modulares Connex-System. Mit dem Kickstand im Connex Smart Stand wird beim Öffnen automatisch eine App Deiner Wahl gestartet. Der Connex Card Holder bietet darüber hinaus eine komfortable Aufbewahrungsmöglichkeit Deiner Visitenkarten.
Genial für unterwegs Die Smart Backpack Mount-Halterung befestigt Dein Zenfone 9 am Schultergurt Deines Rucksacks – in der perfekten Höhe und im perfekten Winkel als Action-Cam13! In Sekundenschnelle kannst Dein Zenfone mit nur einer Hand in die magnetische Halterung ein- oder ausklinken (mit Sicherungskordel)!
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon | Prozessor: | 8+ Gen 1 | Co-Prozessor: | Ja | Bildschirmdiagonale: | 5.9 " | Display-Auflösung: | 2400 x 1080 Pixel | Bildschirmform: | Flach | Display-Typ: | AMOLED | Panel-Typ: | AMOLED | Display Glasart: | Gorilla Glass | Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass Victus | Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz | Helligkeit: | 1100 cd/m² | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Art des Touchscreens: | Kapazitiv | Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display | Schnellladung: | Ja | Schnellladetechnik: | Power Delivery, Quick Charge 4 | Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP | Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP | Rückkamera-Blitz: | Ja | Sensorgröße der Rückkamera: | 1/1.56 " | Sensorgröße der zweiten Rückkamera: | 1/2.55 " | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP | Pixelgröße Rückfahrkamera: | 2 µm | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera: | 1.4 µm | Sensorgröße Frontkamera: | 1/2.93 " | Blitz-Typ: | LED | Video-Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel | Maximale Framerate: | 480 fps | Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | Autofokus: | Ja | Gesichtserkennung: | Ja | Zeitraffer-Modus: | Ja | Video-Stabilisator: | Ja | Bildstabilisator: | Ja | Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) | Automatikbelichtung: | Ja | Plattform: | Android | Installiertes Betriebssystem: | Android 12 | RAM-Kapazität: | 8 GB | Interne Speicherkapazität: | 256 GB | RAM-Typ: | LPDDR5 | Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C | Produktfarbe: | Weiß | Name der Farbe: | Moonlight White | Internationale Schutzart (IP-Code): | IP65, IP68 | Schutzfunktion: | Wasserfest | Wasserdicht bis: | 1.5 m | USB Anschluss: | Ja | USB-Stecker: | USB Typ-C | Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm | Annäherungssensor: | Ja | Beschleunigungsmesser: | Ja | Umgebungslichtsensor: | Ja | Gyroskop: | Ja | Orientierungssensor: | Ja | Hallsensor: | Ja | SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung: | 5G | SIM-Kartentyp: | NanoSIM | 3G-Standards: | HSPA+, WCDMA | 4G-Standards: | TD-LTE & FDD-LTE | 5G-Standard: | Sub6 NSA, Sub6 SA | WLAN: | Ja | Bluetooth: | Ja | WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth-Version: | 5.2 | Bluetooth-Profile: | AAC, LDAC | Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja | Gewicht: | 169 g | Breite: | 68.1 mm | Tiefe: | 9.1 mm | Höhe: | 146.5 mm | Akku-/Batteriekapazität: | 4300 mAh | Lautsprecher: | Stereo | Unterstützte Video-Modi: | 4320p | Audio-System: | Dirac HD Sound | Standort-Position: | Ja | GPS: | Ja | NavIC: | Ja | GLONASS: | Ja | BeiDou: | Ja | Galileo: | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja | Elektronischer Kompass: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |