Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Phone 6D (AI2203-4E009EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Phone 6D (AI2203-4E009EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone 6D (AI2203-4E009EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone 6D (AI2203-4E009EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone 6D (AI2203-4E009EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone 6D (AI2203-4E009EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone 6D (AI2203-4E009EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone 6D (AI2203-4E009EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone 6D (AI2203-4E009EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone 6D (AI2203-4E009EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone 6D (AI2203-4E009EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     C1241-90AI00D2-M00090
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI00D2-M00090
EAN/GTIN:
     4711081909521
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Asus Smartphone
Smartphone Asus
Dual-SIM Handy
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Prozessorfamilie:
MediaTek
Prozessor:
Dimensity 9000+
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-X2+Cortex-A710+Cortex-A510
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
3.2 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.78 "
Display-Auflösung:
2448 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Display-Typ:
AMOLED
Panel-Typ:
AMOLED
Display Glasart:
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus
Natives Seitenverhältnis:
20.4:9
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Videoanruf:
Ja
Grafikkarte:
Mali-G710 MC10
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/1.56 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
13 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,9
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1 µm
Brennweite der Rückfahrkamera:
23.8 mm
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera:
12.5 mm
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Maximale Framerate:
480 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p, 4320p
Zeitraffer-Modus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Electronic Image Stabilization (EIS)
Makrofotografie:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
RAM-Kapazität:
12 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
RAM-Typ:
LPDDR5X
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Schutzhülle:
Ja
Netzteilstärke:
65 W
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Grau
Name der Farbe:
Space Gray
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX4
Schutzfunktion:
Spritzwassergeschützt
Marktpositionierung:
Gaming
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
DC-HSPA+, HSPA+, WCDMA
4G-Standards:
TD-LTE & FDD-LTE
5G-Standard:
Sub6 NSA, Sub6 SA
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
Bluetooth-Profile:
AVRCP, HFP, HID, OPP, PAN
Frequenzband:
Tri-Band
unterstützte 3G-Bandbreiten:
800,850,900,1700,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2500,2600,3500,3600,3700 MHz
3G-Datenrate (max.):
42 Mbit/s
4G Datenrate (max.):
211 Mbit/s
5G-Datenrate (max.):
5.67 Gbit/s
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
239 g
Breite:
77 mm
Tiefe:
10.4 mm
Höhe:
173 mm
Akku-/Batteriekapazität:
6000 mAh
Akkuladezeit:
0.7 h
Lautsprecher:
Stereo
Audio-System:
Dirac HD Sound
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
NavIC:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 862,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,43*
€ 1.138,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,86*
€ 1.127,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,40*
€ 1.095,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,54*
€ 1.068,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,82*
€ 1.026,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.