Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Schwarz
ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Schwarz
ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Schwarz
ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Schwarz
ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Schwarz
ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Schwarz
ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Schwarz
ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Schwarz
ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Schwarz
ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Schwarz
ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90AI00D6-M00110
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI00D6-M00110
EAN/GTIN:
     4711081928522
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Asus Smartphone
Smartphone Asus
Dual-SIM Handy
FOR THOSE WHO DARE
In Zusammenarbeit mit Warner Bros. Consumer Products präsentiert ROG das neue ROG Phone 6 BATMAN Edition. Das Gaming Phone mit Zubehör in limitierter Auflage ist eine Hommage an Batman, den geheimnisumwobenen, technisch versierten dunklen Ritter, der unermüdlich gegen das Verbrechen kämpft.

GENIALES KULT-DESIGN
Neben klassischen Elementen des exklusiven ROG Phone 6 erhält die Batman Edition von Batman inspirierte Designelemente. Die Aura RGB-Beleuchtung zeigt das Kultlogo in Pixelgrafik.

BATMAN THEME PACK
Beim Drücken der Power-Taste des ROG Phone 6 BATMAN Edition werden Startanimation, ein Live-Wallpaper mit Ladeanimation und Soundeffekten, das Always-on-Panel und die Anzeige für eingehende Anrufe mit von Batman inspirierte Designes angezeigt. Darüber hinaus wird der Fingerabdrucksensor zum Entsperren als gelbes Batman-Logo dargestellt.

COLLECTIBLE CASE DESIGN
Das Gehäuse des ROG Phone 6 BATMAN Edition erinnert an eine Aufbewahrungskiste für Ausrüstungsgegenstände und weist auf die mächtige Performance im Inneren hin. Außen verschmelzen die Logos von Batman und ROG zu einer brandneuen Identität. Dabei ist das aus widerstandsfähigem EPP gefertigte Chassis absolut robust und stoßfest – perfekt für alle Gamer und Fans!

EXKLUSIVES ZUBEHÖR
Das ROG Phone 6 BATMAN Edition kommt mit genialem Zubehör wie dem Batsignal-Projektor, dem Batman Aero Case und dem Batman Ejector Pin. Jedes der coolen Zubehörteile ist ein wesentlicher Bestandteil des Batman-Themas.

BATMAN AERO CASE
Das Batman Aero Case bietet einen widerstandsfähigen Schutz mit geometrischem 3D-Batman-Logo außen und einem außergewöhnlichen Batman-Designelement innen.

BATSIGNAL-PROJEKTOR
Die Miniatur-Nachbildung des berühmten Notsignals projiziert via USB-C das kultige Batsignal auf nahe gelegene Oberflächen.

BATMAN EJECTOR PIN
Der Batman Ejector Pin kommt mit dem kultigen Batman-Logo und einem von Gotham City inspirierten Desktop Holder.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
MediaTek
Prozessor:
Dimensity 9000+
Bildschirmdiagonale:
6.78 "
Display-Auflösung:
2448 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Display-Typ:
AMOLED
Panel-Typ:
AMOLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus
Natives Seitenverhältnis:
20.4:9
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Grafikkarte:
Mali-G710
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/1.56 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
13 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,9
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1 µm
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Maximale Framerate:
480 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p, 4320p
Zeitraffer-Modus:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Virtueller Assistent:
Google Assistant
RAM-Kapazität:
12 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
RAM-Typ:
LPDDR5X
AC-Netzadapter:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Schutzhülle:
Ja
Netzteilstärke:
65 W
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
DC-HSPA+, HSPA+, WCDMA
4G-Standards:
TD-LTE & FDD-LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
239 g
Breite:
77 mm
Tiefe:
10.4 mm
Höhe:
173 mm
Akku-/Batteriekapazität:
6000 mAh
Lautsprecher:
Stereo
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
NavIC:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,67*
€ 993,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,22*
€ 983,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,21*
€ 947,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,28*
€ 924,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,67*
€ 890,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.