Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenFone 10 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenFone 10 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Grün
ASUS ZenFone 10 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Grün
Artikel-Nr.:
     C1241-90AI00M4-M000C0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI00M4-M000C0
EAN/GTIN:
     4711387233023
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Asus Smartphone
Smartphone Asus
Dual-SIM Handy
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
3.2 GHz
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
8 Gen 2
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
5.9 "
Display-Auflösung:
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Display-Typ:
AMOLED
Panel-Typ:
AMOLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus
Natives Seitenverhältnis:
20:9
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Helligkeit:
1100 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Pixeldichte:
445 ppi
Markenspezifische Technologien:
Immer eingeschaltetes Display
Videoanruf:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Grafikkarte:
Adreno 740
Fingerabdruckscanner:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
32 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/1.56 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,9
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
120 °
Brennweite der Rückfahrkamera:
23.8 mm
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera:
12.5 mm
Pixelgröße Frontkamera:
1.4 µm
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Maximale Framerate:
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p, 4320p
Drehende Kamera:
Ja
Zeitraffer-Modus:
Ja
Video-Stabilisator:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Hochformat:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
RAM-Typ:
LPDDR5X
AC-Netzadapter:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Schutzhülle:
Ja
Netzteilstärke:
30 W
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Grün
Name der Farbe:
Aurora Green
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Spritzwassergeschützt
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
TD-LTE & FDD-LTE
5G-Standard:
NR, Sub6 NSA, Sub6 SA
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth-Version:
5.3
Bluetooth-Profile:
A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HID, LDAC, OPP, PAN
aptX-Technologie:
Ja
Frequenzband:
Tri-Band
3G-Datenrate (max.):
42 Mbit/s
4G Datenrate (max.):
2000 Mbit/s
5G-Datenrate (max.):
4.92 Gbit/s
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
172 g
Breite:
68.1 mm
Tiefe:
9.4 mm
Höhe:
146.5 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4300 mAh
Lautsprecher:
Stereo
Audio-System:
Dirac HD Sound
Standort-Position:
Ja
NavIC:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 656,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,78*
€ 869,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,93*
€ 856,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,01*
€ 833,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,42*
€ 813,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,29*
€ 780,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.