Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
Artikel-Nr.:
     C1241-90AR0072-M00010
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR0072-M00010
EAN/GTIN:
     4711387491379
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asus barebone
barebone
Kleiner, schneller, besser, KI-fähig
Die Marke ASUS NUC steht für ein Engagement für technologische Spitzenleistungen, bei dem innovatives Produktdesign im Vordergrund steht, um die Grenzen von Leistung und Benutzererfahrung zu erweitern.

Die ASUS NUC Produktlinien wurden in Zusammenarbeit zwischen ASUS und Intel entwickelt und bieten kompromisslose Leistung im kleinsten Formfaktor, unterstützt durch die branchenweit beste Qualität und Zuverlässigkeit, innovative modulare Designs, erweiterte Lebenserwartungsoptionen, intelligente Kühllösungen und fortschrittliche KI-Funktionen. Die Vielseitigkeit der Produkte zeigt sich in einer Reihe von Konfigurationen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer gerecht werden, von Entwicklern über Power-User bis hin zur Heimnutzung. Der ASUS NUC ist die bevorzugte Wahl für eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen, vertikalen Branchen und alltäglichen Nutzern. Er kombiniert außergewöhnliche Leistung mit essentiellen Funktionen und zielt darauf ab, die nächste Generation von PC Erfahrungen zu gestalten.

Mit dem Schwerpunkt auf der Unterstützung verschiedener Unternehmen und der Verbesserung von PC-Anwendungen will der ASUS NUC das Markenversprechen einlösen, die Next Unit of Compute (NUC) zu liefern und einen bleibenden Eindruck in der sich ständig weiterentwickelnden Technologielandschaft zu hinterlassen.

ASUS NUC 14 Pro
Kompakte Leistung, intelligente Effizienz
Der ASUS NUC 14 Pro bietet dank der brandneuen Intel® Core™ Ultra-Prozessorfamilie eine erstklassige Leistung. Er ist der umfassendste Mini-PC mit Intel vPro® Enterprise für außergewöhnliche Sicherheit, Verwaltbarkeit und Stabilität. Mit zertifizierter Bluetooth® -Dongle-freier Konnektivität und drei KI-Engines - GPU, NPU und CPU - für hohen Durchsatz, geringen Stromverbrauch und schnelle Reaktion bietet der ASUS NUC 14 Pro robuste Rechenleistungen. Er ist mit Wi-Fi-Sensorik für intelligente Energieeffizienz und einem bewährten 4x4-Zoll-Gehäuse ausgestattet, das für werkzeuglosen Zugang für einfachere, sicherere und schnellere Upgrades ausgelegt ist.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Aktiv
Produkttyp:
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter:
Ja
Netzteiltyp:
Externer AC-Adapter
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Grafikkarte-Familie:
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Graphics
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
96 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
5600 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
M.2,2.5 "
SSD-Formfaktor:
M.2
NVMe:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel Core 3
Prozessorgeneration:
Intel Core (Series 1)
Prozessor:
100U
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor-Threads:
8
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.7 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.3 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
1.2 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
0.9 GHz
Prozessor-Cache:
10 MB
Breite:
144 mm
Tiefe:
112 mm
Höhe:
54 mm
Gewicht:
570 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,98*
€ 416,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,34*
€ 414,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,46*
€ 406,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,25*
€ 404,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,67*
€ 387,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.