Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
Artikel-Nr.:
     C1241-90AR00C1-M00010
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR00C1-M00010
EAN/GTIN:
     4711387502631
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asus barebone
barebone
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Aktiv
Produkttyp:
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter:
Ja
Netzteiltyp:
Externer AC-Adapter
Stromversorgung:
120 W
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Grafikkarte-Familie:
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerke:
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
M.2 "
SSD-Formfaktor:
M.2
NVMe:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessorgeneration:
Intel Core i3-13xxx
Prozessor:
i3-1315U
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor-Threads:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.5 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.3 GHz
Prozessor-Cache:
10 MB
Breite:
117 mm
Tiefe:
112 mm
Höhe:
54 mm
Gewicht:
750 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,29*
€ 391,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,98*
€ 387,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,14*
€ 377,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,47*
€ 374,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,01*
€ 351,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.