Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC 13 RNUC13ANHi50000 UCFF Schwarz i5-1340P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi50000 UCFF Schwarz i5-1340P
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi50000 UCFF Schwarz i5-1340P
Artikel-Nr.:
     C1241-90AR00C1-M00080
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR00C1-M00080
EAN/GTIN:
     4711387502709
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asus barebone
barebone
Kleiner, schneller, besser, KI-fähig
Die Marke ASUS NUC steht für ein Engagement für technologische Spitzenleistungen, bei dem innovatives Produktdesign im Vordergrund steht, um die Grenzen von Leistung und Benutzererfahrung zu erweitern.
Die ASUS NUC Produktlinien wurden in Zusammenarbeit zwischen ASUS und Intel entwickelt und bieten kompromisslose Leistung in den kleinsten Formfaktoren, unterstützt durch die branchenweit beste Qualität und Zuverlässigkeit, innovative modulare Designs, Optionen für eine verlängerte Lebensdauer, intelligente Kühllösungen und fortschrittliche KI-Funktionen. Die Vielseitigkeit der Produkte zeigt sich in einer Reihe von Konfigurationen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer gerecht werden, von Entwicklern über Power-User bis hin zur Heimnutzung. Der ASUS NUC ist die bevorzugte Wahl für eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen, vertikalen Branchen und alltäglichen Nutzern. Er kombiniert außergewöhnliche Leistung mit essentiellen Funktionen und zielt darauf ab, die nächste Generation von PC-Erlebnissen zu gestalten.
Mit dem Schwerpunkt auf der Unterstützung verschiedener Unternehmen und der Verbesserung von PC-Anwendungen will der ASUS NUC das Markenversprechen einlösen, die Next Unit of Compute (NUC) zu liefern und einen nachhaltigen Einfluss auf die sich ständig weiterentwickelnde Tech-Landschaft auszuüben.

Business Driver. Platzsparend.
ASUS NUC 13 Pro Mini-PCs, Kits und Boards bieten die Kombination aus Größe, Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie für moderne Unternehmen benötigen.
Alles beginnt mit Intel Core Prozessoren der 13. Generation, die mit bis zu 14 Prozessorkernen (6P+8E) und bis zu 64 GB Dual-Channel-DDR4-Speicher eine überragende Leistung in einem 4x4-Formfaktor bieten. Ausgewählte SKUs sind außerdem mit Intel vPro® Enterprise ausgestattet, das umfassende Sicherheit, Stabilität auf Unternehmensniveau und hardwarebasierte Fernverwaltung bietet.
Die NUC Pro Software Suite (NPSS) sorgt dafür, dass Digital Signage-Anwendungen auch bei unerwarteten Systemausfällen weiterlaufen. Unternehmen profitieren außerdem von fortschrittlichen Funktionen wie Stromkontrolle, Hardware-Wecker, Hardware-KVM, Boot-Umleitung, Unterstützung von Firewalls, Cloud-basierter Verwaltung, PC-Fernwartung und unbeaufsichtigter Systemsteuerung.
Um eine umweltfreundliche Grundlage für Unternehmen zu schaffen, sind die ASUS NUC 13 Pro Mini PCs und Kits aufrüstbar, reparierbar und wiederverwendbar. Jedes System ist für den 24x7-Betrieb qualifiziert.

Der Mini-PC, der es in sich hat

Treiben Sie Ihr Unternehmenswachstum mit der perfekten Kombination aus Größe, Leistung und Zuverlässigkeit voran. Der ASUS NUC 13 Pro ist bereit zum Arbeiten.

ASUS NUC 13 Pro Mini-PCs, Kits und Boards bieten die perfekte Kombination aus Größe, Leistung und Zuverlässigkeit, um moderne Unternehmen voranzutreiben.
Der 4x4-Formfaktor bietet eine überragende Leistung mit Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation, und das optionale Intel vPro® Enterprise bietet umfassende Sicherheit, Stabilität auf Unternehmensniveau und hardwarebasierte Fernverwaltung.

Genießen Sie jeden Tag die Produktivität mit den Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation, die unübertroffene Geschwindigkeit und Intelligenz liefern und beeindruckende Produktivität, Inhaltserstellung und Spielerlebnisse mit bester Konnektivität ermöglichen.
Gebaut mit Intels Performance-Hybridarchitektur, einer Kombination aus leistungsstarken Performance-Kernen (P-Kernen) für anspruchsvolle Aufgaben und kleineren Efficient-Kernen (E-Kernen) für Hintergrundaufgaben.

Intel vPro® Enterprise bietet Ihnen die Sicherheit der Fernverwaltung sowie zusätzliche Stabilität und Sicherheit, die Sie für Ihr Geschäft benötigen.
Das leistungsstarke Intel vPro® Enterprise mit Intel® Core™ i7/i5 Prozessoren der 13. Generation wurde entwickelt, um die Produktivität der Mitarbeiter mit branchenführender Leistung zu steigern, die auf die von Geschäftsleuten am häufigsten genutzten Arbeitslasten und Anwendungen abgestimmt ist.

Für Business gebaut
Zu den Business-Class-Funktionen gehören Remote-Stromversorgung, Hardware-Wecker, Hardware-KVM, Boot-Umleitung, Unterstützung von Firewalls, Cloud-basierte Verwaltung, Remote-PC-Abhilfe und unbeaufsichtigte Systemsteuerung.

Intel® Stabiles IT-Plattform-Programm
Profitieren Sie von der Stabilität der Hardware und der Validierung der wichtigsten Hardwarekomponenten auf Unternehmensebene. Dieser formale Prozess trägt dazu bei, die Anzahl der Änderungen zu reduzieren, die ein Unternehmen im Laufe der Lebensdauer eines Geräts erleben würde. Das Intel SIPP-Programm sieht vor, dass mindestens 15 Monate lang oder bis zur Veröffentlichung der nächsten Produktgeneration keine Änderungen an Hardwaretreibern oder Firmware vorgenommen werden.

Umfassende, mehrschichtige Sicherheit
Die sich entwickelnden Bedrohungen erfordern umfassende Sicherheitsfunktionen, die den strengsten Standards entsprechen. Intel® Hardware Shield bietet integrierten hardwarebasierten PC-Schutz, der Sicherheit unterhalb des Betriebssystems, Anwendungs- und Datenschutz sowie eine erweiterte Erkennung von Bedrohungen umfasst.

Vollständige, ferngesteuerte Verwaltung
In der heutigen Welt der Heimarbeit ist das Büro überall. Mit PCs, die mit Intel vPro® laufen, kann auch die IT überall sein.

Nachhaltigkeit
Um eine umweltfreundliche Grundlage für Unternehmen zu schaffen, sind die ASUS NUC 13 Pro Mini PCs und Kits aufrüstbar, reparierbar und wiederverwendbar.
Jedes System ist für den 24x7-Betrieb qualifiziert.

Der richtige Formfaktor für Ihre Bedürfnisse
ASUS NUC 13 Pro Mini-PCs, Kits und Boards bieten die Leistung, die Sie für Desktop-Anwendungen, eingebettete Geräte und mehr benötigen. Wählen Sie den ASUS NUC 13 Pro Formfaktor, der Ihren Anforderungen entspricht. Sie können ein fertiges 4x4, ein Kit mit allem, was Sie für Ihren eigenen Aufbau benötigen, und ein NUC 13 Pro Board zum Anpassen und Aufrüsten erhalten.

Mini-PCs
ASUS NUC 13 Pro Mini-PCs sind sofort einsatzbereit und mit Windows 11 erhältlich.

Kits
Die ASUS NUC 13 Pro Kits lassen sich leicht mit Betriebssystem, Arbeitsspeicher und Speicherplatz anpassen, um eine breite Palette von Geschäfts- und Heimbüroanforderungen zu erfüllen.

Boards
ASUS NUC 13 Boards sind mit einem aufgelöteten Prozessor ausgestattet, der sich für vollständig anpassbare Lösungen eignet.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
UCFF
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Aktiv
Produkttyp:
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Netzteiltyp:
Externer AC-Adapter
Motherboardformfaktor:
UCFF
Anzahl unterstützter Prozessoren:
1
PCI-Express-Slots-Version:
4.0
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Grafikkarte-Familie:
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Anzahl der Display unterstützt:
4
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Speicherspannung:
1.2 V
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerke:
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
M.2 "
SSD-Formfaktor:
M.2
NVMe:
Ja
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
2
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
LAN-Controller:
Intel I226-V
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 10 IoT Enterprise
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor:
i5-1340P
Anzahl Prozessorkerne:
12
Prozessor-Threads:
16
Prozessor Boost-Frequenz:
4.6 GHz
Leistungskerne:
4
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.4 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Breite:
117 mm
Tiefe:
112 mm
Höhe:
54 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,19*
€ 502,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,77*
€ 500,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,63*
€ 493,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,65*
€ 487,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,05*
€ 472,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.