Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC 12 RNUC12WSKI300000I UCFF Schwarz i3-1220P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI300000I UCFF Schwarz i3-1220P
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI300000I UCFF Schwarz i3-1220P
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI300000I UCFF Schwarz i3-1220P
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI300000I UCFF Schwarz i3-1220P
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI300000I UCFF Schwarz i3-1220P
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI300000I UCFF Schwarz i3-1220P
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI300000I UCFF Schwarz i3-1220P
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI300000I UCFF Schwarz i3-1220P
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI300000I UCFF Schwarz i3-1220P
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI300000I UCFF Schwarz i3-1220P
Artikel-Nr.:
     C1241-90AR00D1-M00010
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR00D1-M00010
EAN/GTIN:
     4711387504475
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asus barebone
barebone
Kleiner, schneller, besser, KI-fähig
Die Marke ASUS NUC steht für ein Engagement für technologische Spitzenleistungen, bei dem innovatives Produktdesign im Vordergrund steht, um die Grenzen von Leistung und Benutzererfahrung zu erweitern. Die ASUS NUC Produktlinien wurden in Zusammenarbeit zwischen ASUS und Intel entwickelt und bieten kompromisslose Leistung in den kleinsten Formfaktoren, unterstützt durch die branchenweit beste Qualität und Zuverlässigkeit, innovative modulare Designs, Optionen für eine verlängerte Lebensdauer, intelligente Kühllösungen und fortschrittliche KI-Funktionen. Die Vielseitigkeit der Produkte zeigt sich in einer Reihe von Konfigurationen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer gerecht werden, von Entwicklern über Power-User bis hin zur Heimnutzung. Der ASUS NUC ist die bevorzugte Wahl für eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen, vertikalen Branchen und alltäglichen Nutzern. Er kombiniert außergewöhnliche Leistung mit essentiellen Funktionen und zielt darauf ab, die nächste Generation von PC-Erlebnissen zu gestalten. Mit dem Schwerpunkt auf der Unterstützung verschiedener Unternehmen und der Verbesserung von PC-Anwendungen will der ASUS NUC das Markenversprechen einlösen, die Next Unit of Compute (NUC) zu liefern und einen nachhaltigen Einfluss auf die sich ständig weiterentwickelnde Tech-Landschaft auszuüben.

Für Business gebaut:
Steigern Sie die Unternehmensleistung mit Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation und den neuesten Funktionen zur Unterstützung von Produktivität, Zusammenarbeit und Edge Computing.

Mächtige Leistung
Mit Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation bieten die ASUS NUC 12 Pro Mini-PCs, Kits und Boards die neueste Leistung für Edge Computing, Zusammenarbeit, Heimbüros und mehr.

Die Geräteverwaltung ist integriert
Behalten Sie den Überblick über alle Ihre Geräte. Oversite-Tools wie Application Monitor, Player Failover und Advanced Features machen NUC-Geräte für Administratoren einfach.

Den ganzen Tag, jeden Tag
ASUS NUC-Geräte sind für den kommerziellen Einsatz rund um die Uhr konzipiert und gebaut. Sie eignen sich perfekt für Ihre "always on"-Bedürfnisse wie Digital Signage, Sicherheitssysteme und mehr.

NUC Pro Formfaktoren
Erhältlich als Mini-PCs oder anpassbare Kits, ist jedes Gerät für den 24x7-Betrieb geeignet.

NUC 12 Pro Mini-PCs
Kleine PCs und kompakte Workstations, die mit Windows ausgestattet und sofort einsatzbereit sind. Holen Sie sich die neueste Leistung mit den Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation, plus Dual-Channel-Speicher und großer Speicherkapazität.

NUC 12 Pro Kits
Die Kits umfassen eine Reihe von Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation, ein Gehäuse und ein Board. Sie lassen sich leicht mit dem richtigen Betriebssystem, Arbeitsspeicher und Speicherplatz an die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse anpassen.

NUC 12 Pro Boards
Wählen Sie NUC-Boards, um einzigartige integrierte oder eingebettete Computerlösungen zu erstellen.​
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
UCFF
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Aktiv
Produkttyp:
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Netzteiltyp:
Externer AC-Adapter
Motherboardformfaktor:
UCFF
Anzahl unterstützter Prozessoren:
1
PCI-Express-Slots-Version:
4.0
Grafikkarte-Familie:
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Anzahl der Display unterstützt:
4
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Speicherspannung:
1.2 V
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerke:
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
M.2 "
SSD-Formfaktor:
M.2
NVMe:
Ja
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
2
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
LAN-Controller:
Intel I225-V
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 10 Home, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor:
i3-1220P
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Threads:
12
Leistungskerne:
4
Effiziente Kerne:
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.2 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.1 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Breite:
117 mm
Tiefe:
112 mm
Höhe:
37 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,26*
€ 362,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,54*
€ 361,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,85*
€ 350,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,25*
€ 347,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,26*
€ 323,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.