Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC 12 RNUC12WSKI500000I Schwarz i5-1240P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI500000I Schwarz i5-1240P
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI500000I Schwarz i5-1240P
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI500000I Schwarz i5-1240P
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI500000I Schwarz i5-1240P
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI500000I Schwarz i5-1240P
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI500000I Schwarz i5-1240P
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI500000I Schwarz i5-1240P
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI500000I Schwarz i5-1240P
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI500000I Schwarz i5-1240P
Artikel-Nr.:
     C1241-90AR00D1-M00040
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR00D1-M00040
EAN/GTIN:
     4711387504505
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asus barebone
barebone
Kleiner, schneller, besser, KI-fähig
Die Marke ASUS NUC steht für ein Engagement für technologische Spitzenleistungen, bei dem innovatives Produktdesign im Vordergrund steht, um die Grenzen von Leistung und Benutzererfahrung zu erweitern.
Die ASUS NUC Produktlinien wurden in Zusammenarbeit zwischen ASUS und Intel entwickelt und bieten kompromisslose Leistung in den kleinsten Formfaktoren, unterstützt durch die branchenweit beste Qualität und Zuverlässigkeit, innovative modulare Designs, Optionen für eine verlängerte Lebensdauer, intelligente Kühllösungen und fortschrittliche KI-Funktionen. Die Vielseitigkeit der Produkte zeigt sich in einer Reihe von Konfigurationen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer gerecht werden, von Entwicklern über Power-User bis hin zur Heimnutzung. Der ASUS NUC ist die bevorzugte Wahl für eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen, vertikalen Branchen und alltäglichen Nutzern. Er kombiniert außergewöhnliche Leistung mit essentiellen Funktionen und zielt darauf ab, die nächste Generation von PC-Erlebnissen zu gestalten.
Mit dem Schwerpunkt auf der Unterstützung verschiedener Unternehmen und der Verbesserung von PC-Anwendungen will der ASUS NUC das Markenversprechen einlösen, die Next Unit of Compute (NUC) zu liefern und einen nachhaltigen Einfluss auf die sich ständig weiterentwickelnde Tech-Landschaft auszuüben.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Aktiv
Produkttyp:
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter:
Ja
Netzteiltyp:
Externer AC-Adapter
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC269
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Grafikkarte-Familie:
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerke:
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
M.2 "
SSD-Formfaktor:
M.2
NVMe:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor:
i5-1240P
Anzahl Prozessorkerne:
12
Prozessor-Threads:
16
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Leistungskerne:
4
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.3 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Breite:
117 mm
Tiefe:
112 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
510 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,16*
€ 460,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,83*
€ 460,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,08*
€ 446,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,65*
€ 439,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,72*
€ 411,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.