Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming GT502 Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming GT502 Midi Tower Weiß
ASUS TUF Gaming GT502 Midi Tower Weiß
ASUS TUF Gaming GT502 Midi Tower Weiß
ASUS TUF Gaming GT502 Midi Tower Weiß
ASUS TUF Gaming GT502 Midi Tower Weiß
ASUS TUF Gaming GT502 Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90DC0093-B09010
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DC0093-B09010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
TUF Gaming GT502
Es ist wunderbar geteilt!

Zweikammer-Gehäuse
TUF Gaming GT502 bietet unabhängige Kühlzonen für die CPU und GPU

Panoramablick​
Gehärtete Glasscheiben bieten eine dezent getönte Sicht, um deinen Build zu präsentieren​

Frontpanel High-Speed USB Typ-C​
Am Frontpanel befindet sich ein USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Anschluss, der für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s geeignet ist​

Werkzeuglose Seitenteile
Die Seitenteile können einfach durch Drücken eines Knopfes auf der Rückseite des Gehäuses entfernt werden

ES IST WUNDERBARGETEILT!
Flexibel, skalierbar und auf die richtige Art und Weise aufgeteilt: Das TUF Gaming GT502 stellt deine wertvolle Hardware in den Vordergrund und bietet dir eine Reihe von Kühloptionen, um die Abwärme zu bekämpfen und ultimative Leistung zu erzielen. Einbauen, Gehäuse schließen und genießen.

ZWEIKAMMER-GEHÄUSE
KLIMAKONTROLLE
Im Inneren des GT502 befinden sich zwei Kammern, so dass du einen cleanen Aufbau und unabhängige Kühlzonen für die CPU und die GPU einrichten kannst. Baue dein Rig frei aus und gib den Systemkomponenten die ideale Umgebung, um Frames zu verteilen und Workloads zu bewältigen.

KÜHLEN ODER VERSTAUEN
Eine 360-mm-Halterung sitzt in der hinteren Kammer und kann Radiator- und Lüfterkombinationen oder drei Laufwerke aufnehmen.

WERKZEUGLOSE SEITENTEILE
FINGERSCHONENDE MASSNAHME
Das TUF Gaming GT502 setzt seine Optimierungen für Builder mit Seitenteilen fort, die einfach durch Drücken einer auf der Rückseite des Gehäuses versteckten Taste entfernt werden können.

PANORAMABLICK
DAS FENSTER ZUR WELT
Gehärtete Glasscheiben an der Vorderseite und an den Seiten geben einen dzent getönten Blick auf die Hauptkammer frei, der deinen Build in Szene setzt und den Raum beherrscht.

FRONTPANEL HIGH-SPEED USB TYP-C
IN GREIFBARER NÄHE
Zusätzlich zu den beiden USB-A-Anschlüssen verfügt das TUF Gaming GT502 über einen USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Anschluss, der für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s ausgelegt ist.

TUF GAMING-STYLE GEWEBTE GURTE
WEAVE HO!
Zwei strapazierfähige und abnehmbare Gurte, die bis zu 30 kg tragen können, erleichtern den Transport des Gehäuses, selbst wenn es vollgepackt mit Hardware ist.

VOLLSTÄNDIG MODULARER AUFBAU
BIS AUF DAS SKELETT
Egal, ob du einen bescheidenen Aufbau oder eine voll ausgestattete Kampfstation bevorzugst, das GT502 ist bereit. Die meisten Paneele und Halterungen sind abnehmbar, um die Installation der Hardware zu erleichtern - nimm sie nach Herzenslust auseinander und baue sie dann nach deinem Idealbild zusammen.
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Midi Tower
Typ:
PC
Produktfarbe:
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5:
4
Anzahl der internen 3,5:
4
Anzahl der Erweiterungsslots:
8
Seitenfenster:
Ja
Geeignet für:
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e):
Ja
Max CPU Kühler-Höhe:
163 mm
Max Grafikkarten-Länge:
400 mm
Maximum PSU Länge:
200 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
450 mm
Höhe:
446 mm
Gewicht:
11000 g
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.):
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter:
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.):
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben):
120,140 mm
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.