Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS GR701 ROG HYPERION EVA-02 EDITION Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS GR701 ROG HYPERION EVA-02 EDITION Mehrfarbig
ASUS GR701 ROG HYPERION EVA-02 EDITION Mehrfarbig
ASUS GR701 ROG HYPERION EVA-02 EDITION Mehrfarbig
ASUS GR701 ROG HYPERION EVA-02 EDITION Mehrfarbig
ASUS GR701 ROG HYPERION EVA-02 EDITION Mehrfarbig
ASUS GR701 ROG HYPERION EVA-02 EDITION Mehrfarbig
ASUS GR701 ROG HYPERION EVA-02 EDITION Mehrfarbig
ASUS GR701 ROG HYPERION EVA-02 EDITION Mehrfarbig
ASUS GR701 ROG HYPERION EVA-02 EDITION Mehrfarbig
ASUS GR701 ROG HYPERION EVA-02 EDITION Mehrfarbig
ASUS GR701 ROG HYPERION EVA-02 EDITION Mehrfarbig
ASUS GR701 ROG HYPERION EVA-02 EDITION Mehrfarbig
ASUS GR701 ROG HYPERION EVA-02 EDITION Mehrfarbig
ASUS GR701 ROG HYPERION EVA-02 EDITION Mehrfarbig
ASUS GR701 ROG HYPERION EVA-02 EDITION Mehrfarbig
ASUS GR701 ROG HYPERION EVA-02 EDITION Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1241-90DC00F4-B39000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DC00F4-B39000
EAN/GTIN:
     4711387175972
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
ROG setzt das EVANGELION-Projekt für Gamer mit einem brandneuen Maschinendesign fort, in dessen Mittelpunkt EVA-02 und Asuka stehen. Die zweite Kollektion umfasst Mainboards, Grafikkarten, Gaming-Gehäuse mit Kartenhalterung, All-in-One-Kühler, Peripherie und Zubehör. Vervollständige dein EVA-02-Build und erreiche ein hohes Maß an Synchronisation mit Asuka.​

X-TRA ALLES​
ROG Hyperion EVA-02 Edition GEHÄUSE
Das ROG Hyperion EVA-02 Edition verfügt über das EVA-02-Farbschema mit einem Frontpanel in Rot, Weiß und Grün. Die Verwendung hochwertiger Materialien verleiht dem Hyperion EVA-02 ein robustes und langlebiges Äußeres mit schlanken Kurven und scharfen Kanten, die vom EVA-02 inspiriert sind. Ein speziell entwickeltes Kühlsystem stellt optimale Betriebstemperaturen sicher, während das Kabelmanagement für eine aufgeräumte Installation sorgt.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN UND VERARBEITUNG
Das GR701 wird aus hochwertigen Materialien geschmiedet, die mit zusätzlichen Behandlungen und besonderen Poliermethoden bearbeitet werden, um den luxuriösen Look und das Gefühl zu vermitteln, das ein ROG-Gehäuse über seine vielen Konkurrenten erhebt.

Gebaut für hohen Luftstrom
Das Hyperion GR701 bietet ein erstklassiges Kühlpotenzial mit Unterstützung für 420-mm-Radiatoren an der Oberseite und an der Vorderseite des Gehäuses, während vier 140-mm-PWM-Lüfter bereits an einen Aura Sync ARGB-Lüfter-Hub angeschlossen sind.​

Versteckte Schublade
Um die Wartung deines Systems zu erleichtern, verfügt dieses Gehäuse über ein kleines integriertes Staufach für Dinge wie PCIe-Slot-Halterungen, Schrauben und Kabelbinder, sodass du deine häufig verwendeten Utensilien immer in Reichweite hast.​
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
720 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Verpackungshöhe:
715 mm
Paketgewicht:
25200 g
Typ:
PC
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5:
2
Material:
Aluminium, Metall
Anzahl der 2,5:
5
Anzahl der Erweiterungsslots:
9
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Gehärtete(s) Glaspaneel(e):
Ja
Anti-Staubfilter:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
RGB-Steuertaste:
Ja
Max CPU Kühler-Höhe:
190 mm
Max Grafikkarten-Länge:
460 mm
Maximum PSU Länge:
240 mm
Breite:
268 mm
Tiefe:
639 mm
Höhe:
659 mm
Gewicht:
20800 g
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Installierte Lüfter (Vorderseite):
3x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.):
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter:
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten:
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.):
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter:
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.):
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben):
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne:
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten:
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben:
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, asus computer gehäuse, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,46*
€ 513,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,92*
€ 511,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,57*
€ 496,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,92*
€ 494,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,50*
€ 451,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.