Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS SDRW-08U5S-U Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS SDRW-08U5S-U Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Metallisch
ASUS SDRW-08U5S-U Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Metallisch
ASUS SDRW-08U5S-U Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Metallisch
Artikel-Nr.:
     C1241-90DD0112-M20000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD0112-M20000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Weitere Informationen:
Breite:
135.5 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
12.9 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit:
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R:
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:
5 x
Mitgelieferte Software:
Cyberlink Power2Go 8 E-Green
Betriebsanleitung:
Ja
Produktfarbe:
Metallisch
Montage:
Senkrecht/Horizontal
Mindestsystemvoraussetzungen:
USB 2.0
Min. benötigter RAM:
512 MB
Minimum Prozessor:
Intel Pentium 4 (2.0GHz), AMD Athlon 2100+
Playback-Disk Typ:
CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW
Aufnahmedisk Typ:
CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-RW
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
200 ms
Zugriffzeit:
200 ms
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 80 %
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Lesegeschwindigkeit CD:
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-R:
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW:
24 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM:
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM:
5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
8 x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW:
8 x
Zweck:
Notebook
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD Super Multi DL
Schnittstelle:
USB 2.0
Unterstützte Medien:
CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW
Durchmesser optische Disk:
80,120 mm
Track-at-Once (TAO):
Ja
Disc-at-Once (DAO):
Ja
Session-at-Once (SAO):
Ja
Packet schreiben:
Ja
Schreibrate:
Ja
Zufälliges Schreiben:
Ja
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, M-Disc Brenner, Notebook DVD-Laufwerk, dvd brenner extern usb, notebook dvd laufwerk, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.