Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS SDRW-08U5S-U Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS SDRW-08U5S-U Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Metallisch
ASUS SDRW-08U5S-U Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Metallisch
ASUS SDRW-08U5S-U Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Metallisch
Artikel-Nr.:
     C1241-90DD0112-M29000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD0112-M29000
EAN/GTIN:
     4716659407454
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Der ASUS SDRW-08U5S-U ist ein tragbares, optisches Laufwerk und mit nur 12 mm Breite einer der weltweiten schlanksten, externen DVD-Brenner. Das elegante, Zen-inspirierte Design ist mit einem integrierten, versteckten Standfuß ausgestattet, der nicht nur Platz spart, sondern auch Ordnung schafft, da er sowohl horizontal als auch vertikal aufgestellt werden kann. Für die Datensicherheit setzt ASUS gleich auf zwei Sicherheitsmaßnahmen und bietet neben der Passwort-Kontrolle und Verschlüsselung auch eine Funktion für die Verschlüsselung von Dateinamen.

Disc Encryption
Doppelte Sicherheit für sensible Daten

Die Disc Encryption-Funktion bietet eine doppelte Absicherung der zu schützenden Daten. Sie kann die gesamte Disc oder auch nur einzelne Teile davon mit einem Passwort schützen und bietet die Möglichkeit Dateinamen zu verschlüsseln.

E-Green
Energiesparendes Laufwerk

Die E-Green-Technologie kann vollautomatisch Laufwerks-Anwendungen schließen, wenn sie nicht benutzt werden. Somit ist sie in der Lage, den Stromverbrauch um bis zu 50% zu reduzieren.

Drag-and-Burn
Nur 3 Schritte, um einen Brennvorgang abzuschließen

Mit der Drag-and-Burn-Funktion können mühelos Datenträger kopiert und Dateien gebrannt werden. Ein neuer Datenträger kann in nur 3 einfachen Schritten erstellt werden. Per Drag-and-Drop lassen sich die zu brennenden Dateien einfach auf die Oberfläche der Software ziehen. Danach lässt sich der Brennvorgang mit einem einfachen Klick auf die „Brennen“-Schaltfläche starten.

Integrierter, versteckter Standfuß
Flexible Aufstellung

Der integrierte Standfuß ermöglicht die Aufstellung sowohl horizontal als auch vertikal für mehr Platz und größeren Komfort.
Weitere Informationen:
Breite:
135.5 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
12.9 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit:
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R:
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:
5 x
Warentarifnummer (HS):
84717030
Mitgelieferte Software:
Cyberlink Power2Go 8 E-Green
Betriebsanleitung:
Ja
Produktfarbe:
Metallisch
Montage:
Senkrecht/Horizontal
Mindestsystemvoraussetzungen:
USB 2.0
Min. benötigter RAM:
512 MB
Minimum Prozessor:
Intel Pentium 4 (2.0GHz), AMD Athlon 2100+
Playback-Disk Typ:
CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW
Aufnahmedisk Typ:
CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-RW
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
200 ms
Zugriffzeit:
200 ms
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 80 %
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Lesegeschwindigkeit CD:
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-R:
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW:
24 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM:
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM:
5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
8 x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW:
8 x
Zweck:
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD Super Multi DL
Schnittstelle:
USB 2.0
Unterstützte Medien:
CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW
Durchmesser optische Disk:
80,120 mm
Track-at-Once (TAO):
Ja
Disc-at-Once (DAO):
Ja
Session-at-Once (SAO):
Ja
Packet schreiben:
Ja
Schreibrate:
Ja
Zufälliges Schreiben:
Ja
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, M-Disc Brenner, Notebook DVD-Laufwerk, dvd brenner extern usb, notebook dvd laufwerk, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.