Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS BW-16D1HT Bulk Silent Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS BW-16D1HT Bulk Silent Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray RW Schwarz
ASUS BW-16D1HT Bulk Silent Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray RW Schwarz
ASUS BW-16D1HT Bulk Silent Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90DD0200-B30000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD0200-B30000
EAN/GTIN:
     5704174074779
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Der ASUS BW-16D1HT ist ein leistungsstarker sowie energiesparender Blu-ray-Brenner, der BD-Datenträger mit 16-facher Schreibgeschwindigkeit brennen kann. Dank seiner M-Disc-Kompatibilität können Nutzer wichtige Fotos und Dokumente über 1.000 Jahre lang sichern, während mit der BDXL-Unterstützung bis zu 128GB an Daten auf nur einem Datenträger gespeichert werden können. Der ASUS BW-16D1HT ist somit die ideale Backup-Lösung.

Speicherlösung für bis zu 1.000 Jahre
Persönliche Erinnerungen sowie sonstige Daten können dank M-Disk-Unterstützung bis zu 1.000 Jahre lang gesichert werden.

BDXL™-Unterstützung
Datenträger-Format mit maximalem Speicherplatz

BDXL, die Zukunft der optischen Speicherlösungen, bietet einen enormen Speicherplatz von bis zu 128GB pro Datenträger!

E-Green
Energiesparendes Laufwerk

Der energiesparende Ruhemodus reduziert die Laufwerktätigkeiten und senkt somit den Stromverbrauch um bis zu 50%.

Disc Encryption
Doppelte Sicherheit für sensible Daten

Die Disc Encryption-Funktion bietet eine doppelte Absicherung der zu schützenden Daten. Sie kann die gesamte Disc oder auch nur einzelne Teile davon mit einem Passwort schützen und bietet die Möglichkeit Dateinamen zu verschlüsseln.

Drag-and-Burn
Nur 3 Schritte, um einen Brennvorgang abzuschließen

Mit der Drag-and-Burn-Funktion können mühelos Datenträger kopiert und Dateien gebrannt werden. Ein neuer Datenträger kann in nur 3 einfachen Schritten erstellt werden. Per Drag-and-Drop lassen sich die zu brennenden Dateien einfach auf die Oberfläche der Software ziehen. Danach lässt sich der Brennvorgang mit einem einfachen Klick auf die „Brennen“-Schaltfläche starten.

Innovative Brennfunktion
Optimale Brennqualität

Dank dem intelligenten Laufwerk-Management wird vor dem eigentlichen Brennvorgang ein Test durchgeführt, über den die optimale Brennmethode ermittelt wird. Auf diese Weise werden Daten immer in der besten Qualität gebrannt.

Magic Cinema 3D (nur im PRO-Paket)
Atemberaubendes 3D-Blu-ray-Erlebnis

Mit der Magic Cinema-Technologie lassen sich Blu-ray-Discs in atemberaubendem 3D erleben. Zudem können auch Inhalte in 2D schnell und einfach in 3D umgewandelt werden.

Magic Cinema Dolby® und DTS® (nur im PRO-Paket)
Unvergleichliches Klangerlebnis

Mit Dolby Digital® und DTS HD® erlebt der Nutzer einen wahrhaft beeindruckenden Surround-Sound.
Weitere Informationen:
Breite:
146 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
41 mm
Gewicht:
750 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
16 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R:
48 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW:
24 x
Schreibgeschwindigkeit BD-R:
16 x
Schreibgeschwindigkeit BD-RE:
2 x
BD-R Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit:
12 x
BD-RE Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit:
2 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
16 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
8 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:
5 x
Warentarifnummer (HS):
84717030
Mitgelieferte Software:
Cyberlink Power2Go 8 E-Green
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Lademechanismus:
Ablage
Montage:
Senkrecht/Horizontal
Min. benötigter RAM:
1024 MB
Minimum Prozessor:
Intel Pentium D 945
Min. benötigter Speicherplattenplatz:
10 GB
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
160 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
150 ms
BD-ROM Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
180 ms
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 90 %
Lesegeschwindigkeit CD-R:
48 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW:
40 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM:
48 x
Lesegeschwindigkeit BD-ROM:
12 x
BD-R Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit:
8 x
Lesegeschwindigkeit BD-R:
12 x
BD-RE Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit:
6 x
Lesegeschwindigkeit BD-RE:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:
16 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R:
16 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW:
12 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM:
5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
16 x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit:
12 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double:
12 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW:
12 x
Zweck:
Desktop
Optisches Laufwerk - Typ:
Blu-Ray RW
Schnittstelle:
SATA
Unterstützte Medien:
BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW
Durchmesser optische Disk:
80,120 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.