Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS BW-16D1X-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1241-90DD0210-M29000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD0210-M29000
EAN/GTIN:
     4718017891714
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Turbo Drive
Der ASUS BW-16D1X-U ist ein leistungsstarkes Blu-Ray-Disc-Laufwerk, das BD-R-Medien mit 16facher Geschwindigkeit beschreiben kann. USB 3.0 ermöglicht eine hohe Brenngeschwindigkeit und dank BDXL-Unterstützung können bis zu 128GB Daten auf einer Disc gespeichert werden. Die professionelle Datensicherungssoftware, Nero BackItUp, Power Backup, bietet eine äußerst zuverlässige Backup-Lösung.
Erstklassige Performance mit Super-Speed USB 3.0
Mit USB 3.0 können Daten bis zu zehnmal schneller übertragen werden als mit USB 2.0. Und dank der extrem schnellen 16-fachen Schreibgeschwindigkeit dauert es nur 10 Minuten, ein Backup von 25GB an Daten zu erstellen.
Arbeitet mit Mac OS und Windows zusammen
Der ASUS BW-16D1X-U unterstützt Mac OS X und Windows ohne zusätzliche Softwareinstallation und ist sofort nach dem Anschluss an die USB-Schnittstelle des Notebooks oder PCs betriebsbereit.
Die zuverlässigste Backup-Lösung
Der ASUS BW-16D1X-U bietet eine vollständige, einfach zu bedienende Backup-Lösung. Die intuitive mitgelieferte Power2Go-8-Software von Cyberlink vereinfacht den Prozess des Brennen von Medien und bietet optional Funktionalitäten zur Verschlüsselung, um die privaten Daten zu schützen. Das ASUS BW-16D1X-U bietet darüber hinaus eine Online-Backup-Lösung für Android-Smartphones und Tablets. Im Zusammenspiel schützen diese leistungsstarken Funktionen die persönlichen Informationen und minimieren das Risiko eines Datenverlusts – damit Sie sich beruhigt zurücklehnen können.
Weitere Informationen:
Breite:
165 mm
Tiefe:
243 mm
Höhe:
63 mm
Gewicht:
1120 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
16 x
Schreibgeschwindigkeit BD-R:
16 x
Schreibgeschwindigkeit BD-RE:
2 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
16 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:
5 x
CD-R-Übertragungsrate (max.):
40 MB/s
Warentarifnummer (HS):
84717030
Betriebsanleitung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Lesegeschwindigkeit CD-R:
40 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM:
40 x
Lesegeschwindigkeit BD-ROM:
12 x
Lesegeschwindigkeit BD-RE:
10 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:
16 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R:
16 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW:
12 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM:
5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
16 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW:
12 x
Zweck:
Desktop / Laptop
Optisches Laufwerk - Typ:
Blu-Ray RW
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.