Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS BC-12D2HT Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1241-90DD0230-B30000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD0230-B30000
EAN/GTIN:
     5706998867391
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Das ASUS BC-12D2HT ist ein leistungsstarkes und energiesparendes Blu-ray-Disk-Laufwerk. Es liest Daten von BD (Blu-ray Disc) mit 12-facher Geschwindigkeit und kann DVD±R-Medien mit 16-facher Geschwindigkeit schreiben.

Dank der M-Disc-Unterstützung kann der Nutzer persönliche Erinnerungen und andere Daten bis zu 1.000 Jahre lang sichern. Für die Datensicherheit von Informationen und Dokumenten ist das ASUS BC-12D2HT gleich mit zwei Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet und bietet neben der Passwort-Kontrolle auch eine Funktion für die Verschlüsselung von Dateinamen.

Speicherlösung für bis zu 1.000 Jahre
Persönliche Erinnerungen sowie sonstige Daten können dank M-Disk-Unterstützung bis zu 1.000 Jahre lang gesichert werden.

BDXL™-Unterstützung
Datenträger-Format mit maximalem Speicherplatz

BDXL, die Zukunft der optischen Speicherlösungen, bietet einen enormen Speicherplatz von bis zu 128GB pro Datenträger!

E-Green
Energiesparendes Laufwerk

Der energiesparende Ruhemodus reduziert die Laufwerktätigkeiten und senkt somit den Stromverbrauch um bis zu 50%.

Disc Encryption
Doppelte Sicherheit für sensible Daten

Die Disc Encryption-Funktion bietet eine doppelte Absicherung der zu schützenden Daten. Sie kann die gesamte Disc oder auch nur einzelne Teile davon mit einem Passwort schützen und bietet die Möglichkeit Dateinamen zu verschlüsseln.

Drag-and-Burn
Nur 3 Schritte, um einen Brennvorgang abzuschließen

Mit der Drag-and-Burn-Funktion können mühelos Datenträger kopiert und Dateien gebrannt werden. Ein neuer Datenträger kann in nur 3 einfachen Schritten erstellt werden. Per Drag-and-Drop lassen sich die zu brennenden Dateien einfach auf die Oberfläche der Software ziehen. Danach lässt sich der Brennvorgang mit einem einfachen Klick auf die „Brennen“-Schaltfläche starten.

Innovative Brennfunktion
Optimale Brennqualität

Dank dem intelligenten Laufwerk-Management wird vor dem eigentlichen Brennvorgang ein Test durchgeführt, über den die optimale Brennmethode ermittelt wird. Auf diese Weise werden Daten immer in der besten Qualität gebrannt.

Magic Cinema 3D (nur im PRO-Paket)
Atemberaubendes 3D-Blu-ray-Erlebnis

Mit der Magic Cinema-Technologie lassen sich Blu-ray-Discs in atemberaubendem 3D erleben. Zudem können auch Inhalte in 2D schnell und einfach in 3D umgewandelt werden.

Magic Cinema Dolby® und DTS® (nur im PRO-Paket)
Unvergleichliches Klangerlebnis

Mit Dolby Digital® und DTS HD® erlebt der Nutzer einen wahrhaft beeindruckenden Surround-Sound.
Weitere Informationen:
Breite:
146 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
42 mm
Gewicht:
680 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Schreibgeschwindigkeit CD:
48 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
16 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit:
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R:
48 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
16 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
8 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:
5 x
Warentarifnummer (HS):
84717030
Mitgelieferte Software:
Cyberlink Power2Go 8, E-Green, M-DISC support
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Lademechanismus:
Ablage
Montage:
Senkrecht/Horizontal
Zertifizierung:
E-Green Engine technology, Disc Encryption, password protection, M-DISC support
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
160 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
150 ms
BD-ROM Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
180 ms
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 80 %
Betriebstemperatur:
5 - 45 °C
Lesegeschwindigkeit CD:
48 x
Lesegeschwindigkeit CD-R:
48 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW:
40 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM:
48 x
Lesegeschwindigkeit BD-ROM:
12 x
BD-R Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit:
8 x
Lesegeschwindigkeit BD-R:
12 x
BD-RE Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit:
6 x
Lesegeschwindigkeit BD-RE:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:
16 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R:
16 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW:
12 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM:
5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
16 x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit:
12 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double:
12 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW:
12 x
Zweck:
Desktop
Optisches Laufwerk - Typ:
Blu-Ray DVD Combo
Schnittstelle:
SATA
Unterstützte Medien:
BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-ROM, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-RW DL
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.