Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS SDRW-08U8M-U Optisches Laufwerk DVD±RW Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS SDRW-08U8M-U Optisches Laufwerk DVD±RW Gold
ASUS SDRW-08U8M-U Optisches Laufwerk DVD±RW Gold
ASUS SDRW-08U8M-U Optisches Laufwerk DVD±RW Gold
ASUS SDRW-08U8M-U Optisches Laufwerk DVD±RW Gold
ASUS SDRW-08U8M-U Optisches Laufwerk DVD±RW Gold
ASUS SDRW-08U8M-U Optisches Laufwerk DVD±RW Gold
Artikel-Nr.:
     C1241-90DD0295-M29000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD0295-M29000
EAN/GTIN:
     4711081049142
Suchbegriffe:
CD Brenner extern
externe CD Brenner
DVD Brenner
DVD Burner
Zen-inspiriertes, ultraschlankes Design

Das ASUS ZenDrive U8M packt leistungsstarke Funktionen in ein stabiles, ultraschlankes 13,9mm-Gehäuse. Veredelt mit der eleganten, Zen-inspirierten Optik aus konzentrischen Kreisen, kombiniert das Laufwerk spielend ein herausragendes Design, eine robuste Verarbeitung und einen anspruchsvollen Style.

Der perfekte Begleiter für die neuesten ASUS ZenBooks oder andere topaktuelle Notebooks
USB-C ist ein Feature, mit dem so gut wie alle neuen Notebooks ausgestattet sind – darunter alle neuen ASUS-ZenBook-Modelle. Nach dem Anschließen ist das ASUS ZenDrive U8M sofort betriebsbereit. Dieser smarte Steckplatz ist nicht nur klein und kompakt, sondern unterstützt auch ein einfaches Einstecken für mehr Komfort. Über USB-C angeschlossen versorgt das U8M Ihren Windows oder Mac-Computer in Sekundenschnelle mit Multimedia-Playback- und Backup-Funktionen.

Speichern Sie Ihre wertvollen Fotos, Videos und Daten für die nächsten Generationen
Das ASUS ZenDrive U8M unterstützt M-DISC, eine Speicherlösung in Archivqualität, die zum Schutz besonders wertvoller digitaler Erinnerungen entwickelt wurde – wie zum Beispiel Familienfotos und Heimvideos. Im Vergleich zu Festplatten, Flashspeichern und anderen beschreibbaren Medien, die eine Lebensdauer von etwa 8 Jahren aufweisen, graviert die M-DISC-Schreibtechnologie die Daten in eine patentierte, steinähnliche Schicht, welche extremen Umweltbedingungen standhalten kann und das Speichern von lebenslangen Erinnerungen und wichtigen Daten für mehr als 1.000 Jahre ermöglicht.

Einfach zu bedienende, umfangreiche Backup-Lösung
Das ASUS ZenDrive U8M bietet eine umfangreiche und benutzerfreundliche Backup-Lösung für Windows. Enthalten sind alle Funktionen, die Sie brauchen, um Ihre wertvollen Daten zu schützen und sich beruhigt zurücklehnen zu können.

Brennen per Drag and Drop
Erstellen Sie einen Datenträger in nur drei einfachen Schritten, alles über eine intuitive Benutzeroberfläche.

Datenträgerverschlüsselung
Unkomplizierter Schutz Ihrer Daten durch eine Passwort-Steuerung und versteckte Ordner.

Backup-Software im Lieferumfang enthalten
Nero BackItUp ermöglicht das schnelle und einfache Archivieren von Fotos, Videos oder Daten auf Ihre HDD oder SSD.
Weitere Informationen:
Breite:
135.5 mm
Tiefe:
142.5 mm
Höhe:
13.9 mm
Gewicht:
235 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R:
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
DVD+R M-DISC Lesegeschwindigkeit:
4 x | 8 x
Warentarifnummer (HS):
84717030
Mitgelieferte Software:
CyberLink Power2Go 8 CyberLink PowerBackup 2.6 Nero BackItUp E-Green
Produktfarbe:
Gold
Lademechanismus:
Ablage
Montage:
Horizontal
Lesegeschwindigkeit CD-R:
24 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM:
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
8 x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW:
8 x
Zweck:
Desktop / Laptop
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Unterstützte Medien:
CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
Durchmesser optische Disk:
80,120 mm
Weitere Suchbegriffe: DVD-Writer, DVD Brenner extern, externe DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook DVD-Laufwerk, dvd brenner extern usb, dvd drives, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.