Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS SBW-06D5H-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS SBW-06D5H-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz, Silber
ASUS SBW-06D5H-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz, Silber
ASUS SBW-06D5H-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz, Silber
ASUS SBW-06D5H-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz, Silber
ASUS SBW-06D5H-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz, Silber
ASUS SBW-06D5H-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz, Silber
ASUS SBW-06D5H-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1241-90DD02G0-M29000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD02G0-M29000
EAN/GTIN:
     4718017160148
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Der ASUS SBW-06D5H-U ist ein tragbarer USB-3.1-Gen1-Blu-Ray-Brenner mit Unterstützung für USB-Typ-C und USB-Typ-A. Im Lieferumfang sind zwei Kabel zur Datenübertragung mit PC und Mac enthalten. Es unterstützt das M-DISC-Format für lebenslange Datensicherungen. Das ultraschlanke Design in Hochglanz-Schwarz mit einem blauen LED-Ring zeigt Technik von ihrer schönsten Seite. Das macht es zum perfekten Begleiter für kompakte und schlanke Notebooks.

Erstklassige Performance mit Super-Speed USB 3.1 Gen 1
Der USB-3.1-Gen1-Standard überträgt Daten bis zu zehnmal schneller als USB 2.0. Die 6X-BR-R-Schreibgeschwindigkeit sorgt dabei für einen zusätzlichen Geschwindigkeitsschub.

Doppelte Schnittstellenkompatibilität
Der ASUS SBW-06D5H-U bietet zwei Kabel für USB-Typ-C- und Typ-A-Schnittstellen, die mit einer Vielzahl von Notebooks kompatibel sind, darunter PC und Mac. Die reversible Typ-C-Schnittstelle ist beidseitig verwendbar und ermöglicht eine ultraschnelle Datenübertragung von kompatiblen Geräten.

Arbeitet mit Mac OS und Windows zusammen
Der ASUS SBW-06D5H-U unterstützt Mac OS X und Windows ohne zusätzliche Softwareinstallation und ist sofort nach dem Anschluss an die USB-Schnittstelle des Notebooks oder PCs betriebsbereit.

Speichern Sie Ihre wertvollen Erinnerungen für mehr als 1.000 Jahre
Der ASUS SBW-06D5H-U unterstützt M-DISC, eine Speicherlösung in Archivqualität, die konzipiert wurde, um den Nutzern beim Schutz ihrer wertvollsten digitalen Erinnerungen zu helfen – wie etwa Familienfotos und Heimvideos. Im Vergleich zu Festplatten, Flash-Laufwerken und anderen beschreibbaren Medien, die eine Speicherdauer von etwa 8 Jahren besitzen, graviert die M-DISC-Brenntechnologie die aufgezeichneten Daten in eine patentierte, steinartige Schicht, die auch extremen Bedingungen standhält und es Ihnen ermöglicht, Ihre lebenslangen Erinnerungen und wichtigen Daten für 1.000 Jahre oder mehr zu speichern.

Die zuverlässigste Backup-Lösung
Der ASUS SBW-06D5H-U bietet eine vollständige, einfach zu bedienende Backup-Lösung. Die intuitive mitgelieferte Power2Go-8-Software von Cyberlink vereinfacht den Prozess des Brennen von Medien und bietet optional Funktionalitäten zur Verschlüsselung, um die privaten Daten zu schützen. Nero BackItUp bietet zusätzlich eine automatische Backup-Datenarchivierung für Ihre unersetzlichen Daten. Mit nur einem Klick können Sie Backups für Ihren PC erstellen und Ihr Android-Gerät drahtlos auf Ihrem Computer sichern. Im Zusammenspiel schützen diese leistungsstarken Funktionen die persönlichen Informationen und minimieren das Risiko eines Datenverlusts, sodass der Nutzer sich beruhigt zurücklehnen kann.
Weitere Informationen:
Breite:
144 mm
Tiefe:
149.4 mm
Höhe:
14.7 mm
Gewicht:
240 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R:
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW:
10 x
Schreibgeschwindigkeit BD-R:
6 x
Schreibgeschwindigkeit BD-RE:
2 x
BD-R Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit:
6 x
BD-RE Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit:
2 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
4 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
4 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:
5 x
DVD+R M-DISC Lesegeschwindigkeit:
4 x | 8 x
Warentarifnummer (HS):
84717030
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Lademechanismus:
Ablage
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
170 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
160 ms
BD-ROM Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
200 ms
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Betriebstemperatur:
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 85 %
Lesegeschwindigkeit CD-R:
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW:
24 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM:
24 x
Lesegeschwindigkeit BD-ROM:
6 x
BD-R Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit:
6 x
Lesegeschwindigkeit BD-R:
6 x
BD-RE Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit:
6 x
Lesegeschwindigkeit BD-RE:
6 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM:
5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
8 x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit:
8 x
DVD-Video Lesegeschwindigkeit:
2 x
Double-Layer DVD-ROM-Lesegeschwindigkeit:
8 x
Video-CD Lesegeschwindigkeit:
9.3 x
Zweck:
Desktop / Laptop
Optisches Laufwerk - Typ:
Blu-Ray RW
Schnittstelle:
USB 3.1 Gen 1
Durchmesser optische Disk:
80,120 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.