Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenDrive V1M (SDRW-08V1M-U) Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenDrive V1M (SDRW-08V1M-U) Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
ASUS ZenDrive V1M (SDRW-08V1M-U) Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
ASUS ZenDrive V1M (SDRW-08V1M-U) Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
ASUS ZenDrive V1M (SDRW-08V1M-U) Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
ASUS ZenDrive V1M (SDRW-08V1M-U) Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
ASUS ZenDrive V1M (SDRW-08V1M-U) Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90DD02L0-M29000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD02L0-M29000
EAN/GTIN:
     4711081450634
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Spielen und gestalten, überall
ASUS ZenDrive V1M

Genießen Sie die Wiedergabe von Audio-CDs und DVDs, das Brennen von Discs, die Installation von Software und vieles mehr mit dem ASUS ZenDrive V1M, dem brandneuen, hochwertigen externen DVD-Laufwerk und -Brenner. Das ZenDrive V1M mit seinem schlanken, selbstverstauenden USB-C-Kabel ist die perfekte Ergänzung zu den Laptops der neuesten Generation - im Büro oder unterwegs.

DESIGN
Stylisch und praktisch
Das ASUS ZenDrive V1M vereint Funktionalität und Komfort in einem schlanken, modernen Design. Das 24 cm lange Anschlusskabel ist in einer Eckabdeckung untergebracht, so dass es nicht verloren geht. Das ZenDrive V1M ist ein unentbehrlicher Begleiter, den Sie überallhin mitnehmen können, da es sowohl intelligent als auch elegant ist.

KOMPATIBILITÄT
Perfekter Begleiter für Laptops der neuesten Generation
Das ASUS ZenDrive V1M unterstützt sowohl Windows als auch macOS. Das ZenDrive V1M lässt sich dank seines USB-C-Kabels direkt an gängige moderne Laptops anschließen - bereit für sofortige Multimedia-Wiedergabe oder Backups.

M-DISC-UNTERSTÜTZUNG
Speichern Sie Ihre wertvollen Fotos, Videos und Daten für Generationen
Das ASUS ZenDrive U8M unterstützt M-DISC, eine Speicherlösung in Archivqualität, die zum Schutz besonders wertvoller digitaler Erinnerungen entwickelt wurde – wie zum Beispiel Familienfotos und Heimvideos. Die M-DISC-Schreibtechnologie graviert die Daten in eine patentierte, steinähnliche Schicht, welche extremen Umweltbedingungen standhalten kann und das Speichern von lebenslangen Erinnerungen und wichtigen Daten für mehr als 1.000 Jahre ermöglicht.

SOFTWARE
Alles, was Sie von einem DVD-Laufwerk und -Brenner erwarten
ASUS ZenDrive V1M bietet umfassende und einfach zu bedienende Softwarelösungen für Windows. Alles, was Sie brauchen, um Ihre wertvollen Daten zu schützen, ist im Lieferumfang enthalten, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen.
Weitere Informationen:
Breite:
142 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
14.6 mm
Gewicht:
255 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R:
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
Warentarifnummer (HS):
84717030
Mitgelieferte Software:
CyberLink Power2Go 8 CyberLink PowerBackup 2.6 Nero BackItUp E-Green
Produktfarbe:
Schwarz
Lademechanismus:
Vorderseite
Lesegeschwindigkeit CD:
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-R:
24 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM:
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW:
8 x
Zweck:
Desktop / Laptop
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Schnittstelle:
USB Typ-C
Unterstützte Medien:
CD-R, CD-ROM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-ROM, DVD-RW
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook DVD-Laufwerk, notebook dvd laufwerk, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.