Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming AS1000 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming AS1000 1 TB Schwarz
ASUS TUF Gaming AS1000 1 TB Schwarz
ASUS TUF Gaming AS1000 1 TB Schwarz
ASUS TUF Gaming AS1000 1 TB Schwarz
ASUS TUF Gaming AS1000 1 TB Schwarz
ASUS TUF Gaming AS1000 1 TB Schwarz
ASUS TUF Gaming AS1000 1 TB Schwarz
ASUS TUF Gaming AS1000 1 TB Schwarz
ASUS TUF Gaming AS1000 1 TB Schwarz
ASUS TUF Gaming AS1000 1 TB Schwarz
ASUS TUF Gaming AS1000 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90DD02Q0-M09000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD02Q0-M09000
EAN/GTIN:
     4711387197165
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die härteste ihrer Art
Die TUF Gaming AS1000 ist eine tragbare, leistungsstarke M.2 NVMe® SSD mit innovativen Kühleigenschaften, die ultraschnelle Datenübertragungen gewährleisten. Sie verfügt über einenUSB-C® 3.2 Gen 2x1-Anschluss, um die Kompatibilität mit PCs, Laptops und den neuesten Spielekonsolen zu gewährleisten. Sie wurde strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass deine wertvollen Daten vor alltäglichen Stößen geschützt sind, und wird mit der Software NTI Backup Now EZ für einfache Datensicherung und -wiederherstellung geliefert.

Robustheit nach Militärstandard
Die TUF Gaming AS1000 wurde einer Reihe strenger Haltbarkeitstests unterzogen, darunter der US-Militärfalltest MIL-STD-810H* und die Wasser- und Staubdichtigkeit nach IP68**. Die Testgeräte werden aus verschiedenen Höhen fallen gelassen, in Wasser getaucht und Staub und Schmutz ausgesetzt, um ihre Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. Du kannst dir sicher sein, dass die TUF Gaming AS1000 Stöße, Schläge, Verschüttetes und Schmutz gut wegsteckt.

Ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten und reichlich Speicherplatz

Genieße blitzschnelle M.2 NVMe® PCIe® SSDs mit sequentiellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s* - bis zu 10x schneller als herkömmliche externe Festplatten* - und bis zu 1 TB Speicherplatz. Die mobile TUF Gaming AS1000 SSD eignet sich perfekt für alle, die ihre Speicherkapazität erweitern wollen, sowie für diejenigen, die unterwegs eine ultraschnelle Datenleistung für Spiele, die Sicherung großer Dateien oder die Erstellung von 4K-Inhalten benötigen.
*Die Ergebnisse basieren auf internen Vergleichstests mit einer externen ASUS FX HDD 1 TB (EHD-A1T) für 100 GB Datentransfers.

Ein Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung und ein internes Wärmepolster leiten die Wärme effektiv ab, um eine stabile Datenübertragung zu ermöglichen und die Lebensdauer der SSD zu verlängern.

Vollständiger Schutz der Daten
Die mitgelieferte Software NTI Backup Now EZ im Wert von bis zu 35,99 US-Dollar schützt deine wertvollen digitalen Daten vor bösartigen Virenangriffen und Hardwareausfällen. Die Datenwiederherstellungsfunktion hilft auch dann, wenn eine Datei versehentlich gelöscht wurde.

Einfaches Laufwerksmanagement
Mit dem intuitiven SSD Dashboard kannst du mühelos wichtige Informationen wie die SSD-Temperatur, den Speicherstatus und mehr überwachen.

Weitreichende Kompatibilität
Die TUF Gaming AS1000 verfügt über einen USB-C-Anschluss und ein USB-C-Kabel, um die Kompatibilität mit mobilen Geräten, Laptops, PCs sowie der neuesten Generation von PlayStation® und Xbox-Konsolen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
178 mm
Verpackungstiefe:
99 mm
Verpackungshöhe:
39 mm
Paketgewicht:
334 g
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
Schutzfunktion:
Fallbeständig, Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
NVMe:
Ja
Lesegeschwindigkeit:
10000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
10000 MB/s
SSD-Formfaktor:
M.2
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Arbeitsspannung:
5 V
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Breite:
54 mm
Tiefe:
13 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
157 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.