Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Gravity Kapuzenpullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Gravity Kapuzenpullover
ASUS Gravity Kapuzenpullover
ASUS Gravity Kapuzenpullover
Artikel-Nr.:
     C1241-90GC00Z0-BST070
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90GC00Z0-BST070
EAN/GTIN:
     4711081575771
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
Weitere Informationen:
Zielgruppe:
Erwachsener
Geschlecht:
Unisex
Strickwarentyp:
Kapuzenpullover
Produkthauptfarbe:
Blau, Grau
Kragen-/Ausschnittstyp:
Rollkragen
Ärmellängentyp:
Langärmlig
Färbung:
Abbildung
Größe (S/M/L):
L
Reflektierende Elemente:
Ja
Platzierung der reflektierenden Elemente:
Rücken, Vorderseite
Mit Kapuze:
Ja
Tasche:
Ja
Taschenanzahl:
1 Taschen
Anleitung zum Bleichen:
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen:
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln:
Nicht bügeln
Material:
Baumwolle, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %):
80% Cotton, 20% Polyester
Stoffgewicht:
320 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.