| |
|
| Artikel-Nr.: C1241-90GC00Z0-BST080 Herst.-Nr.: 90GC00Z0-BST080 EAN/GTIN: 4711081575788 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Zielgruppe: | Erwachsener | Geschlecht: | Unisex | Strickwarentyp: | Kapuzenpullover | Produkthauptfarbe: | Blau, Grau | Kragen-/Ausschnittstyp: | Rollkragen | Ärmellängentyp: | Langärmlig | Färbung: | Abbildung | Größe (S/M/L): | XL | Reflektierende Elemente: | Ja | Platzierung der reflektierenden Elemente: | Rücken, Vorderseite | Mit Kapuze: | Ja | Tasche: | Ja | Taschenanzahl: | 1 Taschen | Anleitung zum Bleichen: | Nicht bleichen | Anleitung zum Trocknen: | Nicht im Wäschetrockner trocknen | Anleitung zum Bügeln: | Nicht bügeln | Material: | Baumwolle, Polyester | Materialbeschreibung (Name, %): | 80% Cotton, 20% Polyester | Stoffgewicht: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |