Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Cosmic Bomber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Cosmic Bomber
ASUS ROG Cosmic Bomber
ASUS ROG Cosmic Bomber
ASUS ROG Cosmic Bomber
Artikel-Nr.:
     C1241-90GC01C0-BLT030
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90GC01C0-BLT030
EAN/GTIN:
     4711081894940
Weitere Informationen:
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Grau
Geschlecht:
Männlich
Mantel-/Jackentyp:
Jacke
Mantel-/Jackenstil:
Bomber
Zielgruppe:
Erwachsener
Größe (S/M/L):
XL
Passform:
Regular fit
Ärmellängentyp:
Langärmlig
Verschlussart:
Reißverschluss
Tasche:
Ja
Atmungsaktiv:
Ja
Material:
Nylon
Gefüttert:
Ja
Futtermaterial:
Polyester
Wasserabweisend:
Ja
Anleitung zum Bleichen:
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen:
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln:
Nicht bügeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.