Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RP-N12 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS RP-N12 100 Mbit/s
ASUS RP-N12 100 Mbit/s
ASUS RP-N12 100 Mbit/s
ASUS RP-N12 100 Mbit/s
ASUS RP-N12 100 Mbit/s
ASUS RP-N12 100 Mbit/s
ASUS RP-N12 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG01X0-BO2100
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG01X0-BO2100
EAN/GTIN:
     886227987467
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
asus repeater
wlan repeater
Wireless-N300 Repeater / Access Point / Media Bridge

- Die externe Antenne erweitert die WiFi-Signalabdeckung und verstärkt das WLAN somit überall
- Per Knopfdruck auf die WPS-Taste können Geräte schnell und sicher verbunden werden.
- Die intelligente LED Signal-Anzeige unterstützt die Suche nach dem besten Aufstellort für die optimale WLAN-Performance
- Roaming Assist ermöglicht überall eine stabile Verbindung, ob Zuhause oder im Büro

Der RP-N 12 WLAN-Repeater besitzt leistungsstarke externe MIMO-Antennen, mit denen sich Funklöcher eliminieren lassen und der Abdeckungsbereich bestehender WLAN-Router erweitert werden kann. Im Repeater-Modus erweitert er das WLAN-Netzwerk bis in den letzten Winkel des Zuhauses — sogar in ansonsten schwer zugänglichen Bereichen. Somit ermöglicht der Repeater von jedem Punkt aus einen zuverlässigen Zugang zum Internet mit höchster Geschwindigkeit für Geräte wie bspw. Notebooks, Tablets, Smartphones, Spielekonsolen und Smart-TVs.

Einrichtung mit nur einem Klick sowie mühelose Anschlussmöglichkeiten
Für die Einrichtung des ASUS RP-N12 WLAN-Repeaters benötigt man weder eine CD noch eine Maus oder Tastatur. Ein Knopfdruck auf den WPS-Button genügt, um die Einrichtung fertigzustellen. Die optimierte Leistung ermöglicht eine besonders flüssige und komfortable Internetnutzung. Um direkt auf die erweiterten Einstellungen des webbasierten Konfigurationsmenüs zugreifen zu können lässt sich der RP-N12 ganz einfach über ein Netzwerkkabel mit einem PC verbinden, so dass keine spezielle CD oder App benötigt wird. Der Nutzer kann sogar drahtlos per Tablet oder Smartphone auf das Konfigurationsmenu zugreifen.

Signal-Anzeige finden
Um die besten Ergebnisse zu erzielen muss sich der RP-N12 innerhalb der Reichweite eines stabilen Router-Signals befinden und sollte zwischen dem Router und dem Bereich platziert werden, in dem eine bessere Signalabdeckung benötigt wird. Der ASUS RP-N12 bietet die höchste Performance, wenn er ein starkes WLAN-Signal vom Router erhält. Die Signalstärke kann an der Frontseite des Repeaters abgelesen werden.

3-in-1 Repeater-/ Access Point-/ Media Bridge-Modus
Der ASUS RP-N12 verfügt über zwei zusätzliche komfortable Modi und bietet somit weitere flexible Nutzungsmöglichkeiten. Er lässt sich nicht nur als WLAN-Repeater, sondern auch als oder als Access Point (AP) oder Media-Bridge einsetzen. Im AP-Modus kann er mit jedem kabelgebundenen Netzwerk verbunden werden — bspw. mit der Internetverbindung eines Hotels — um so einen persönlichen Wi-Fi-Hotspot zu erstellen. Über diesen können dann Geräte wie Notebooks, Handys oder andere Wi-Fi-Geräte auf die Internetverbindung zugreifen. Im Media-Bridge-Modus lässt er sich mit jedem netzwerkfähigem Gerät verbinden, wie bspw. Smart-TV-Geräte, Multimediaplayer, Spielkonsolen oder PC-Systeme, um diese mit WLAN-Fähigkeiten

Roaming Assist - immer die stabilste Verbindung
Mit unserer unkomplizierten Roaming-Assist-Technologie muss der Nutzer niemals manuell die Verbindungen zwischen dem RP-N12 und seinem ASUS-Router wechseln, wenn er sich zuhause von Ort zu Ort bewegt. Sobald diese Funktion einmal aktiviert ist, verbindet sich das Gerät automatisch mit dem stärksten WLAN-Signal, unabhängig davon, ob es nun vom Router oder Repeater stammt. Somit ist gewährleistet, dass der Nutzer immer die zuverlässigste Verbindung erhält, wo immer auch er sich im Haus befindet1.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Anzahl der Antennen:
2
Antenne Zunahmeniveau (max):
2 dBi
Breite:
55 mm
Tiefe:
81 mm
Höhe:
34 mm
Gewicht:
110 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
WAN Port:
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
2,4 GHz:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max):
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Frequenzband:
2.4 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung, WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.