Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenWiFi AX XT8 (W-2-PK) WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenWiFi AX XT8 (W-2-PK) WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Weiß
ASUS ZenWiFi AX XT8 (W-2-PK) WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Weiß
ASUS ZenWiFi AX XT8 (W-2-PK) WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Weiß
ASUS ZenWiFi AX XT8 (W-2-PK) WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Weiß
ASUS ZenWiFi AX XT8 (W-2-PK) WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG0590-MO3A80
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG0590-MO3A80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Abdeckung der gesamten Wohnfläche
High-Speed mit Tri-Band. Stabiles WLAN.
Das ZenWiFi-AX-System besteht aus einem Paar ASUS AX6600 WiFi-6-Routern mit einzigartiger Technik für superschnelle, zuverlässige und sichere WLAN-Verbindungen – egal ob im Haus oder außerhalb!

Flexible Netzwerknamen
Einzigartig ist, dass Sie beim ZenWiFi AX wählen können, welchen Namen Sie Ihren WLAN-Netzwerken geben: einen einzigen Namen für alles oder separate Namen für jedes Frequenzband. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen!
Mehr erfahren über Tri-Band und Backhaul

Einfachere Installation als je zuvor
Einrichtung in 3 Schritten mit der ASUS-Router-App

Was macht die Einrichtung des ZenWiFi AX so einfach?
Einmalige Installation mit automatischer Synchronisation für alle Hubs in jedem Paket
Unkompliziert: jede Einheit kann als Hauptrouter oder als Erweiterungsknoten eingesetzt werden

Machen Sie das Internet zu einem
Sichereren Ort für alle
AiProtection Pro mit erweiterter Kindersicherung ist mit einer kostenlosen Lifetime-Lizenz enthalten. So können Sie sich beruhigt zurücklehnen und alles, was in Ihrem Netzwerk passiert, über die mobile App im Auge behalten.

Smarte Optik für ein smartes Zuhause
Das ZenWiFi AX arbeitet perfekt mit Smarthome-Diensten zusammen – darunter Alexa-Skills und IFTTT – und ist in schwarz oder weiß verfügbar, um sich nahtlos in Ihre Einrichtung einzufügen.
Mehr erfahren

AiMesh-Technologie
Einfache Einrichtung. Flexibles Management
Auch Nicht-Experten sind in der Lage, die AiMesh-Technologie in kürzester Zeit einzurichten, während den erfahreneren Anwendern vor allem die umfassenden, erweiterten Netzwerkfunktionen gefallen werden.

Performance
Durch innovative Technik
Das ZenWiFi AX verfügt über eine Quad-Core-CPU, um das volle Potenzial von WiFi 6 ausnutzen zu können. Das vertikale Gehäuse ist mit einer speziell entwickelten Antennen- und Leiterplatte ausgestattet, wodurch die WLAN-Signalstärke optimiert und ein verbesserter Luftstrom erzielt wird. Dies führt zu niedrigeren Temperaturen und damit zu einem zuverlässigen Betrieb.

Speziell entwickelte Belüftungsöffnungen für einen verbesserten Airflow.
Zwei Kühler für maximale Wärmeableitung
45° Antennen garantieren einen starken WLAN-Empfang in mehrstöckigen Gebäuden
Vertikales Gehäuse mit Platz zwischen den Antennen und der Leiterplatte für ein Minimum an Signalinterferenzen
Quad-Core-CPU (mit WiFi) sowie ein zusätzlicher WiFi-Chipsatz
2,5G-WAN/LAN-Anschluss
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Weiß
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPS
Firewall:
Ja
Gastzugang:
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI):
Ja
DoS Attacken Prävention:
Ja
Filterung:
Ja
URL-Filterung:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
WLAN-Band:
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
4804 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
1201 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband):
4804 Mbit/s
Modulation:
1024-QAM
Web-basiertes Management:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
2500 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Portweiterleitung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
VPN-Passthrough:
Ja
VPN Unterstützung:
VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN Server PPTP VPN Fusion VPN Server WireGuard
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
1.75 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
USB Anschluss:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gewicht:
716 g
Eingebauter Prozessor:
Ja
Speicherkapazität:
512 MB
Flash-Speicher:
256 MB
Antennen-Design:
Intern
Anzahl der Antennen:
6
Ethernet-WAN:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,24*
€ 357,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,61*
€ 355,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,99*
€ 346,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,80*
€ 346,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,85*
€ 322,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.