Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS USB-BT500 Bluetooth 3 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS USB-BT500 Bluetooth 3 Mbit/s
ASUS USB-BT500 Bluetooth 3 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG05J0-MO0R00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG05J0-MO0R00
EAN/GTIN:
     4718017476799
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Schwarz, Gold
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Bluetooth
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Version:
2.0
Breite:
7.1 mm
Tiefe:
14.9 mm
Höhe:
17.4 mm
Gewicht:
1.9 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
3 Mbit/s
Modulation:
DPSK, DQPSK, GFSK
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Weitere Suchbegriffe: asus bluetooth adapter, adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.