Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) Kabelrouter 10 Gigabit Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) Kabelrouter 10 Gigabit Ethernet Weiß
ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) Kabelrouter 10 Gigabit Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     1231-5825-05L
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG05N0-MO3R20
EAN/GTIN:
     4718017629638
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Weiß
Ethernet-WAN:
Ja
Breite:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
295 g
Flash-Speicher:
256 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Mobilfunknetzgenerierung:
Nicht unterstützt
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
1.5 A
Ausgangsspannung:
12 V
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 199,21*
€ 204,03*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 201,51*
€ 206,01*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 231,47*
€ 236,39*
53 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 297,43*
€ 303,30*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 372,19*
€ 379,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,03*
€ 242,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,59*
€ 242,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,81*
€ 241,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.