Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG05N0-MO3R40
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG05N0-MO3R40
EAN/GTIN:
     4718017637572
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Weiß
Ethernet-WAN:
Ja
Breite:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
295 g
Flash-Speicher:
256 MB
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
1.5 A
Ausgangsspannung:
12 V
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,85*
€ 228,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.