Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenWiFi XD4 WiFi 6 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenWiFi XD4 WiFi 6 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 4
ASUS ZenWiFi XD4 WiFi 6 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 4
ASUS ZenWiFi XD4 WiFi 6 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 4
ASUS ZenWiFi XD4 WiFi 6 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 4
ASUS ZenWiFi XD4 WiFi 6 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 4
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG05N0-MO3R60
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG05N0-MO3R60
EAN/GTIN:
     4718017637619
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
asus wlan router
WiFi 6 Echtes 8K-Streaming Das ZenWiFi AX Mini schaltet Ihr WLAN in den höchsten Gang! Mit einer Gesamtbandbreite von 1.800Mbit/s ist es bis zu 1,4x schneller* als WiFi 5 Router. Einfachere Installation als je zuvor Einrichtung in 3 Schritten mit der ASUS-Router-App - Schalten Sie das ZenWiFi AC ein - Erstellen Sie einen WLAN-Netzwerknamen und ein Admin-Benutzerkonto - Warten Sie 3 Minuten – fertig! Flexible Netzwerknamen Einzigartig ist, dass Sie beim ZenWiFi wählen können, welchen Namen Sie Ihren WLAN-Netzwerken geben: einen einzigen Namen für alles oder separate Namen für jedes Frequenzband. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen! Machen Sie das Internet zu einem sichereren Ort für alle AiProtection Classic mit Kindersicherung ist mit einer kostenlosen Lifetime-Lizenz enthalten. So können Sie sich beruhigt zurücklehnen und alles, was in Ihrem Netzwerk passiert, über die mobile App im Auge behalten. Smarte Optik für ein smartes Zuhause Das ZenWiFi AX Mini arbeitet perfekt mit Smarthome-Diensten zusammen – darunter Alexa-Skills und IFTTT – und ist in schwarz oder weiß verfügbar, um sich nahtlos in Ihre Einrichtung einzufügen. AiMesh-Technologie Auch Nicht-Experten sind in der Lage, die AiMesh-Technologie in kürzester Zeit einzurichten, während den erfahreneren Anwendern vor allem die umfassenden, erweiterten Netzwerkfunktionen gefallen werden.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
WLAN-Band:
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Gewicht:
295 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Ethernet-WAN:
Ja
DHCP-Server:
Ja
MU-MIMO-Technologie:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Produkttyp:
Tragbarer Router
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.