Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 4G-AC86U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS 4G-AC86U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS 4G-AC86U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS 4G-AC86U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS 4G-AC86U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS 4G-AC86U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS 4G-AC86U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG05R0-BM9100
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG05R0-BM9100
EAN/GTIN:
     4718017730327
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
LAN, LTE, Leistung, USB, WAN, WLAN
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPS
Firewall:
Ja
Gastzugang:
Ja
Zugriff planen:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
URL-Filterung:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
NAT Funktionalität:
PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.):
2533 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
800 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
1733 Mbit/s
Modulation:
256-QAM
Bandbreitensteuerung:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
MU-MIMO-Technologie:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
3G:
Ja
4G:
Ja
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
USB-Freigabe:
Ja
Integrierter FTP-Server:
Ja
Medien-Server:
Ja
VPN-Passthrough:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gewicht:
797 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Speicherkapazität:
512 MB
Flash-Speicher:
128 MB
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Antennen-Design:
Intern & extern
Antenne Zunahmeniveau (max):
3 dBi
Anzahl der Antennen:
6
Entfernbare Antennen:
Ja
Ethernet-WAN:
Ja
SIM-Karten-Slot:
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Server:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Antenne enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.