Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4) Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4) Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 Intern
ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4) Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 Intern
ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4) Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 Intern
ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4) Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 Intern
ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4) Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 Intern
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG05T0-BM9110
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG05T0-BM9110
EAN/GTIN:
     4718017733564
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
DLAN
HomePlug AV
AX1800 + AV1300 Whole-Home Mesh WiFi 6 System – Ideale Mesh-Netzwerklösung für dicke Wände, Abdeckung von bis zu 510qm / 6+ Zimmern, einfache Einrichtung, kostenlose Lifetime-Lizenz für Netzwerksicherheit und Kindersicherung

Abdeckung der gesamten Wohnfläche
Das ZenWiFi AX Hybrid-System besteht aus zwei ASUS AX1800 WLAN-Routern mit integriertem 1300Mbit/s HomePlug AV2 Powerline-Netzwerk. Es verfügt über einzigartige Technologien, um Ihnen superschnelle, zuverlässige und sichere WLAN-Verbindungen zu ermöglichen – innerhalb und außerhalb Ihres Hauses!

Ideal für Umgebungen mit dicken Wänden
Der ZenWiFi AX Hybrid kombiniert WiFi- und Powerline-Technologien. Damit ist er die ideale Lösung für Häuser mit dicken Stein- oder Stahlbetonwänden, die Probleme beim WLAN-Backhaul verursachen. Die Backhaul-Daten für das Mesh-Netzwerk können über die Stromleitung Ihres Hauses gesendet werden, so dass sich die Geräte im Haus mit voller AX1800 WiFi 6-Geschwindigkeit verbinden können. Der HomePlug AV2 MIMO-Standard ist fast 2x schneller als der vorherige Standard.

WiFi 6
Der ZenWiFi AX Hybrid schaltet Ihr WLAN in den höchsten Gang! Mit einer Gesamtbandbreite von 1.800Mbit/s ist es bis zu 1,4x schneller als WiFi 5 Router.

Instant Guard macht öffentliches WLAN sicher
ASUS Instant Guard nutzt die Leistung Ihres ZenWiFi AX Hybrid, um alle Ihre öffentlichen WLAN-Verbindungen mit felsenfester VPN-Sicherheit auszustatten. Auf diese Weise können Sie Ihre privaten Informationen wie Kreditkartendaten, Geschäftsdaten, E-Mails und vieles mehr schützen.

Flexible Netzwerknamen
Einzigartig ist, dass Sie beim ZenWiFi wählen können, welchen Namen Sie Ihren WLAN-Netzwerken geben: einen einzigen Namen für alles oder separate Namen für jedes Frequenzband. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen!

Einfachere Installation als je zuvor
Einrichtung in 3 Schritten mit der ASUS-Router-App


Was macht die Einrichtung des ZenWiFi AX Hybrid so einfach?

- Einmalige Installation mit automatischer Synchronisation für alle Hubs in jedem Paket
- Unkompliziert: jede Einheit kann als Hauptrouter oder als Erweiterungsknoten eingesetzt werden

- Schalten Sie den ZenWiFi AX Hybrid ein
- Erstellen Sie einen WLAN-Netzwerknamen und ein Admin-Benutzerkonto
- Warten Sie ein paar Minuten – fertig!

Machen Sie das Internet zu einem sichereren Ort für alle
AiProtection Pro mit erweiterter Kindersicherung ist mit einer kostenlosen Lifetime-Lizenz enthalten. So können Sie sich beruhigt zurücklehnen und alles, was in Ihrem Netzwerk passiert, über die mobile App im Auge behalten.

Smarte Optik für ein smartes Zuhause
Das ASUS ZenWiFi AX Hybrid arbeitet perfekt mit Smart-Home-Diensten zusammen – einschließlich Alexa-Skills.

AiMesh-Technologie
Auch Nicht-Experten sind in der Lage, die AiMesh-Technologie in kürzester Zeit einzurichten, während den erfahreneren Anwendern vor allem die umfassenden, erweiterten Netzwerkfunktionen gefallen werden.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85171800
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
400 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
1201 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPS
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Gastzugang:
Ja
VPN Unterstützung:
L2PT, OVPN, PPTP, IPSec
Breite:
148 mm
Tiefe:
71 mm
Höhe:
208 mm
Gewicht:
1330 g
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
161 mm
Verpackungshöhe:
255 mm
Paketgewicht:
2890 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Ethernet-WAN:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Anzahl Prozessorkerne:
4
Speicherkapazität:
512 MB
Flash-Speicher:
256 MB
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Portweiterleitung:
Ja
NAT Funktionalität:
PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Kontrolle durch Eltern:
Ja
MU-MIMO-Technologie:
Ja
MIMO:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Antennentyp:
Intern
LED-Anzeigen:
Leistung, Status
Anzahl der Antennen:
4
Reset-Knopf:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.