Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenWiFi XD6 AX5400 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 4 Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenWiFi XD6 AX5400 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 4 Intern
ASUS ZenWiFi XD6 AX5400 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 4 Intern
ASUS ZenWiFi XD6 AX5400 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 4 Intern
ASUS ZenWiFi XD6 AX5400 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 4 Intern
ASUS ZenWiFi XD6 AX5400 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 4 Intern
ASUS ZenWiFi XD6 AX5400 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 4 Intern
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG06F0-MO3R60
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG06F0-MO3R60
EAN/GTIN:
     4711081061434
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
asus wlan router
Smarte und flexible Backhaul-Konfiguration
Der ASUS ZenWiFi XD6 bietet Ihnen alternative Backhaul-Optionen: Ethernet und WLAN. Der Router wählt auf intelligente Weise die zuverlässigste Methode für Sie aus, basierend auf der Verbindungsqualität. Wenn Sie möchten, können Sie die Art der Backhaul-Verbindung auch manuell auswählen.

Einfachere Installation als je zuvor
Einrichtung in 3 Schritten mit der ASUS-Router-App

Was macht die Einrichtung des ZenWiFi XD6 so einfach?
Einmalige Installation mit automatischer Synchronisation für alle Hubs in jedem Paket
Unkompliziert: jede Einheit kann als Hauptrouter oder als Erweiterungsknoten eingesetzt werden

Machen Sie das Internet zu einem sichereren Ort für alle
AiProtection Pro mit erweiterter Kindersicherung ist mit einer kostenlosen Lifetime-Lizenz enthalten. So können Sie sich beruhigt zurücklehnen und alles, was in Ihrem Netzwerk passiert, über die mobile App im Auge behalten.

Mehr Privatsphäre, egal wo Sie sich befinden
Mit Instant Guard aktivieren Sie per Knopfdruck einen sicheren Internetzugang über den ZenWiFi XD6, auch wenn Sie unterwegs sind. Ermöglicht wird dies durch die VPN-Technologie, bei der ein verschlüsselter Datentunnel eingesetzt wird. Der ZenWiFi XD6 gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Heimnetzwerk überallhin mitzunehmen – und sich von webbasierten Drittanbieter-VPNs zu verabschieden!

Smarte Optik für ein smartes Zuhause
Das ZenWiFi XD6 arbeitet perfekt mit Smart-Home-Diensten zusammen – einschließlich Alexa-Skills.

AiMesh-Technologie
Auch Nicht-Experten sind in der Lage, die AiMesh-Technologie in kürzester Zeit einzurichten, während den erfahreneren Anwendern vor allem die umfassenden, erweiterten Netzwerkfunktionen gefallen werden.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85171800
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SSH
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE):
Ja
Statische IP:
Ja
IGMP-Snooping:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
VPN Unterstützung:
VPN Client L2PT VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN Server PPTP
Breite:
126 mm
Tiefe:
59 mm
Höhe:
129 mm
Gewicht:
435 g
Verpackungsbreite:
184 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
178 mm
Paketgewicht:
850 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Ethernet-WAN:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
DHCP-Server:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
1.5 GHz
Speicherkapazität:
512 MB
Flash-Speicher:
256 MB
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
BeamForming:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
SSID-Broadcast:
Ja
MU-MIMO-Technologie:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Antennentyp:
Intern
LED-Anzeigen:
Leistung
Anzahl der Antennen:
6
Reset-Knopf:
Ja
Netzteil Eingansgsspannung:
110 - 240 V
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,10*
€ 173,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.