Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS USB-AX56 WLAN 1775 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS USB-AX56 WLAN 1775 Mbit/s
ASUS USB-AX56 WLAN 1775 Mbit/s
ASUS USB-AX56 WLAN 1775 Mbit/s
ASUS USB-AX56 WLAN 1775 Mbit/s
ASUS USB-AX56 WLAN 1775 Mbit/s
ASUS USB-AX56 WLAN 1775 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG06H0-MO0R00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG06H0-MO0R00
EAN/GTIN:
     4718017998253
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Sofortiges Upgrade auf

WiFi 6
Der WiFi 6-Standard liefert effiziente Verbindungen, die den Anforderungen einer wachsenden Zahl von vernetzten Privat- und IoT-Geräten gerecht werden. Mit dem USB-AX56 USB-Adapter können Sie Ihr Notebook oder Ihren PC blitzschnell per Plug-and-Play auf WiFi 6 aufrüsten.

Extrem hohe WLAN-Geschwindigkeit

Der USB-AX56 ist ein 2x2-Dual-Band-WiFi-6-Gerät, mit dem Sie alle Vorteile der modernen WiFi-6-Router nutzen können. Er bietet eine drahtlose Bandbreite von insgesamt bis zu 1800Mbit/s – 574Mbit/s über das 2,4-GHz-Band und 1201Mbit/s über das 5-GHz-Band. Damit ist der USB-AX56 bis zu 1,5x schneller als ein WiFi-5-Gerät!*
*Vergleich der Geschwindigkeit von 2x2 802.11ax über 5GHz / 80-MHz-Kanäle mit 1024QAM-Modulation und der Geschwindigkeit von 2x2 802.11ac über 5GHz / 80-MHz-Kanäle mit 256QAM-Modulation.

4x effizientere Verbindungen

OFDMA und MU-MIMO erhöhen die Verbindungseffizienz erheblich und sorgen für eine verbesserte Netzwerkkapazität.*
*Um alle Vorteile des WiFi 6-Standards zu nutzen, ist ein WiFi-6-kompatibler Router erforderlich.

80% Größere Reichweite

OFDMA teilt die Frequenzkanäle in kleinere Unterkanäle auf, wodurch sie eine größere Reichweite erzielen können.**
Bezieht sich auf die Uplink-OFDMA-Performance.

7x höhere Energieersparnis

Target Wake Time ermöglicht es, inaktive Geräte in den Standby-Modus zu versetzen und so den Stromverbrauch zu reduzieren.***
***Im Vergleich zu WiFi 5. Die Energieeinsparungen hängen vom jeweiligen Szenario ab.

Beamforming vergrößert die WLAN-Reichweite

Mit Beamforming kann Ihr Router den USB-AX56 orten, um ein stärkeres Signal in Richtung Ihres Geräts zu schicken. Beamforming verbessert die Signalstärke und erhöht damit die Reichweite des Geräts.

Verbesserte WPA3-Netzwerksicherheit

WPA3 ist der Nachfolger des bewährten WPA2-Protokolls und bietet neue Funktionen, mit denen das Absichern von WLAN-Verbindungen vereinfacht und der Schutz vor Angriffen verstärkt wird.

Plug and Play

Der USB-AX56 kann ganz einfach in den USB-Port eines Notebooks oder PCs gesteckt werden, um das Gerät mit voller WiFi-6-Geschwindigkeit zu versorgen. Der USB-AX56 unterstützt eine Vielzahl von Betriebssystemen und ist damit die perfekte Wahl für jede Art von Notebook oder PC.
Weitere Informationen:
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Komponente für:
PC
Plug:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
Gewicht:
44 g
Maximale Datenübertragungsrate:
1775 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA3
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.