Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS USB-AX56 WLAN 1775 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS USB-AX56 WLAN 1775 Mbit/s
ASUS USB-AX56 WLAN 1775 Mbit/s
ASUS USB-AX56 WLAN 1775 Mbit/s
ASUS USB-AX56 WLAN 1775 Mbit/s
ASUS USB-AX56 WLAN 1775 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG06H0-MO0R10
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG06H0-MO0R10
EAN/GTIN:
     4711081565284
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
WiFi 6 Der WiFi 6-Standard liefert effiziente Verbindungen, die den Anforderungen einer wachsenden Zahl von vernetzten Privat- und IoT-Geräten gerecht werden. Mit dem USB-AX56 USB-Adapter können Sie Ihr Notebook oder Ihren PC blitzschnell per Plug-and-Play auf WiFi 6 aufrüsten. Extrem hohe WLAN-Geschwindigkeit Der USB-AX56 ist ein 2x2-Dual-Band-WiFi-6-Gerät, mit dem Sie alle Vorteile der modernen WiFi-6-Router nutzen können. Er bietet eine drahtlose Bandbreite von insgesamt bis zu 1800Mbit/s – 574Mbit/s über das 2,4-GHz-Band und 1201Mbit/s über das 5-GHz-Band. Damit ist der USB-AX56 bis zu 1,5x schneller als ein WiFi-5-Gerät!* *Vergleich der Geschwindigkeit von 2x2 802.11ax über 5GHz / 80-MHz-Kanäle mit 1024QAM-Modulation und der Geschwindigkeit von 2x2 802.11ac über 5GHz / 80-MHz-Kanäle mit 256QAM-Modulation. 4x effizientere Verbindungen OFDMA und MU-MIMO erhöhen die Verbindungseffizienz erheblich und sorgen für eine verbesserte Netzwerkkapazität.* *Um alle Vorteile des WiFi 6-Standards zu nutzen, ist ein WiFi-6-kompatibler Router erforderlich. 80% Größere Reichweite OFDMA teilt die Frequenzkanäle in kleinere Unterkanäle auf, wodurch sie eine größere Reichweite erzielen können.** Bezieht sich auf die Uplink-OFDMA-Performance. 7x höhere Energieersparnis Target Wake Time ermöglicht es, inaktive Geräte in den Standby-Modus zu versetzen und so den Stromverbrauch zu reduzieren.*** ***Im Vergleich zu WiFi 5. Die Energieeinsparungen hängen vom jeweiligen Szenario ab. Die Vorteile von WiFi 6 Beamforming vergrößert die WLAN-Reichweite Mit Beamforming kann Ihr Router den USB-AX56 orten, um ein stärkeres Signal in Richtung Ihres Geräts zu schicken. Beamforming verbessert die Signalstärke und erhöht damit die Reichweite des Geräts. Verbesserte WPA3-Netzwerksicherheit WPA3 ist der Nachfolger des bewährten WPA2-Protokolls und bietet neue Funktionen, mit denen das Absichern von WLAN-Verbindungen vereinfacht und der Schutz vor Angriffen verstärkt wird. Der USB-AX56 kann ganz einfach in den USB-Port eines Notebooks oder PCs gesteckt werden, um das Gerät mit voller WiFi-6-Geschwindigkeit zu versorgen. Der USB-AX56 unterstützt eine Vielzahl von Betriebssystemen und ist damit die perfekte Wahl für jede Art von Notebook oder PC.
Weitere Informationen:
USB:
Ja
Komponente für:
PC
Produktfarbe:
Schwarz, Gold
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Warentarifnummer (HS):
85176990
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
Gewicht:
40.3 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Maximale Datenübertragungsrate:
1775 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,400,574,867,1200 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA3
Weitere Suchbegriffe: usb wlan adapter asus, usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.