Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS USB-AC58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS USB-AC58
ASUS USB-AC58
ASUS USB-AC58
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG06I0-BM0400
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG06I0-BM0400
EAN/GTIN:
     4718017973946
Suchbegriffe:
Mobiler Hotspot
Router
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Flexibles Kabel für den optimalen Empfang
Dank des im Lieferumfang enthaltenen USB-Verlängerungskabels kann der ASUS USB-AC58-Adapter noch flexibler platziert werden. Die hohe Flexibilität gewährleistet einen besseren Empfang, da die Antenne für einen optimalen Signalempfang positioniert werden kann.

Externe Antenne mit großer Reichweite unterstützt eine bis zu 10x* größere Signalabdeckung
Dank der abnehmbaren Antennen mit großer Reichweite kann die Signalabdeckung im Vergleich zu herkömmlichen Adaptern mit Wireless G-Standard um das Zehnfache gesteigert werden. Das flexible Design ermöglicht es dem Nutzer die Antennen je nach Bedarf anzubringen oder abzunehmen oder sogar durch zukünftige Modelle zu ersetzen.

*Geprüft durch interne ASUS-Tests. Die tatsächliche Performance kann als Resultat der unterschiedlichen Netzwerkbedingungen und Umweltfaktoren abweichen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Schwarz
Antennen-Design:
Extern
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Entfernbare Antennen:
Ja
Anzahl der Antennen:
2
Produkttyp:
Portable router
Gewicht:
85 g
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA3
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.