Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RT-AX53U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS RT-AX53U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
ASUS RT-AX53U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
ASUS RT-AX53U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
ASUS RT-AX53U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG06P0-MO3500
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG06P0-MO3500
EAN/GTIN:
     4711081059868
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Machen Sie Ihr Zuhause bereit für WiFi 6 (802.11ax) Die wachsende Anzahl von vernetzten persönlichen und IoT-Geräten hat zu einer allgemeinen Zunahme der Netzwerkdichte geführt, die den aktuellen WiFi-Standard an seine Grenzen bringt. Der neueste 802.11ax-Standard bietet zukunftssichere Technologien, eine höhere Netzwerkeffizienz, schnellere WLAN-Geschwindigkeiten, eine größere Abdeckung und eine verbesserte Akkulaufzeit für verbundene Geräte und bietet den Benutzern ein wesentlich besseres Netzwerkerlebnis. *Um die Vorteile und Geschwindigkeiten des 802.11ax-WiFi-Standards zu nutzen, sind 802.11ax-kompatible Geräte erforderlich. WiFi-Geschwindigkeit der neuen Generation Der RT-AX53U ist ein 2x2 Dual-Band WLAN-Router, der eine Bandbreite von 80MHz und 1024-QAM für deutlich schnellere drahtlose Verbindungen bietet. Mit einer Gesamtnetzwerkgeschwindigkeit von etwa 1.800Mbit/s – 574Mbit/s im 2,4GHz-Band und 1201Mbit/s im 5GHz-Band – ist der RT-AX53U 1,5x schneller als 2x2-Dual-Band-Router, die den 802.11ac-Standard nutzen. Entwickelt für Haushalte mit vielen Endgeräten Mit einer revolutionären Kombination aus OFDMA- und MU-MIMO-Technologie bietet die 802.11ax-Technologie eine bis zu viermal höhere Netzwerkkapazität und Effizienz in Umgebungen mit starkem Netzwerkverkehr. Die Vorgängergeneration, das 802.11ac-WiFi kann nur ein Gerät gleichzeitig auf jedem Netzwerkkanal verarbeiten, was eine ineffiziente Nutzung der verfügbaren Bandbreite bedeutet. Die OFDMA-Unterstützung im 802.11ax-WiFi-Standard unterteilt jeden Kanal in kleine Subkanäle, so dass Signale von mehreren Geräten* gebündelt und gleichzeitig übertragen werden können. Dies reduziert die Latenzzeit und sorgt für ein flüssigeres, reaktionsschnelleres WLAN-Erlebnis. Bessere Akku-Laufzeit für Ihre Geräte Die Target Wake Time (TWT) ermöglicht es dem RT-AX53U, genau festgelegte Intervalle zur Datenübertragung zwischen den einzelnen Geräten zu planen. Dies ermöglicht es den Geräten, in den Ruhezustand zu gehen, wenn sie nicht auf ein Routersignal warten müssen. Der Stromverbrauch wird so um das bis zu 7-fache reduziert und die Akkulaufzeit* deutlich verlängert. Ein WLAN, das weiter reicht Der RT-AX53U nutzt den neuesten 802.11ax-WLAN-Standard mit OFDMA-Technologie. Er bietet eine größere WLAN-Signalreichweite und eine bessere Abdeckung, indem er jeden Kanal in kleinere Subkanäle unterteilt. Diese Subkanäle besitzen eine kleinere Bandbreite, mit der Sie eine bis 80% höhere Entfernung1 zurücklegen können. Das Ergebnis ist eine bessere WLAN-Verbindung im ganzen Haus*. Schutz für Ihr Heimnetzwerk Der RT-AX53U verfügt über ASUS AiProtection, ein Netzwerk-Sicherheitssystem auf kommerziellem Niveau, das vom Trend Micro™ Smart-Home-Netzwerk unterstützt wird. Mit AiProtection sind alle verbundenen Geräte geschützt, selbst wenn sie nicht mit eigenen Antivirus-Funktionen ausgestattet sind – wie beispielsweise IoT-Geräte AiProtection blockiert alle Internet-basierten Angriffe, bevor sie das Netzwerk erreichen. Sollte ein infiziertes Gerät im Netzwerk entdeckt werden, wird es sofort von AiProtection blockiert, um zu verhindern, dass persönliche Daten an unsichere Server gesendet werden. Umfassende Anschlussmöglichkeiten Der RT-AX53U verfügt über einen Gigabit-WAN-Anschluss, drei Gigabit-LAN-Ports und einen USB-2.0-Anschluss*. Mit seinen dedizierten Anschlüssen für Smart-TVs, Spielkonsolen, NAS-Geräte, Backup-Internet und vielem mehr wird der RT-AX53U wird zur digitalen Zentrale für Heim und Netzwerk. Volle Netzwerk-Kontrolle und Optimierung dank ASUSWRT Mit der ASUSWRT-Dashboard-Benutzeroberfläche kann der Nutzer über eine einzige intuitiv bedienbare Oberfläche Netzwerkanwendungen einrichten, überwachen und steuern. Mit einer kurzen Einrichtungszeit, der Erkennung mehrerer Geräte und flexiblen Einstellungen holt ASUSWRT das Optimum aus Ihrer Netzwerkleistung heraus. *Der tatsächliche Datendurchsatz und die WLAN-Abdeckung können sich je nach Netzwerkbedingungen und Umgebungsfaktoren unterscheiden. Vor allem das Volumen des Netzwerkverkehrs, die Bausubstanz und Konstruktionsweise des Gebäudes sowie der Netzwerk-Overhead können den tatsächlichen Datendurchsatz und die Sendeleistung negativ beeinflussen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
Anzeigelicht:
Ja
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung, USB, WAN
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SSH, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Firewall:
Ja
Gastzugang:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bandbreitensteuerung:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Drahtlose Statistik:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
MU-MIMO-Technologie:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
3G:
Ja
4G:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
VPN Unterstützung:
VPN Client L2PT VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN Server PPTP VPN Fusion
Energiequelle:
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Gewicht:
346 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebauter Prozessor:
Ja
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
128 MB
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max):
2 dBi
Anzahl der Antennen:
4
Entfernbare Antennen:
Ja
Ethernet-WAN:
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Server:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.