| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1241-90IG06X0-MO0B00 Herst.-Nr.: 90IG06X0-MO0B00 EAN/GTIN: 4711081760795 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sofortiges Upgrade auf WiFi 6 Der WiFi 6-Standard bietet effiziente Konnektivität, die den Anforderungen der wachsenden Zahl von vernetzten persönlichen und IoT-Geräten gerecht wird. Mit dem USB-AX55 Nano-Adapter können Sie Ihren Laptop oder PC sofort auf den WiFi 6-Standard aufrüsten. Ultraschnelle WLAN-Geschwindigkeit Der USB-AX55 Nano ist ein 2x2 Dualband-WiFi 6-Client, mit dem Sie alle Vorteile von WiFi 6-Routern nutzen können. Es bietet eine drahtlose Gesamtbandbreite von bis zu 1800 Mbps - 574 Mbps auf dem 2,4-GHz-Band und 1201 Mbps auf dem 5-GHz-Band. Damit ist der USB-AX55 Nano bis zu 1,5 Mal schneller als ein WiFi 5 Client! Verbesserte WPA3-Netzwerksicherheit Als Nachfolger des bewährten WPA2-Protokolls fügt WPA3 neue Funktionen hinzu, die die WLAN-Sicherheit vereinfachen und gleichzeitig Ihre Verbindungen wesentlich sicherer machen. Kompakter USB WiFi 6 Adapter Der USB-AX55 Nano ist so klein, dass Sie ihn immer im PC lassen können, ohne ihn zu verlieren, zu vergessen oder zu zerbrechen, wenn Sie von einem Ort zum anderen gehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | USB: | Ja | Komponente für: | PC/Notebook | Plug: | Ja | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | Hostschnittstelle: | USB | Schnittstelle: | WWAN | Gewicht: | 4 g | Maximale Datenübertragungsrate: | 1800 Mbit/s | Netzstandard: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | WLAN-Band: | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | WPA3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |