Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RT-AX57 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS RT-AX57 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX57 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX57 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX57 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX57 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG06Z0-MO3C00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG06Z0-MO3C00
EAN/GTIN:
     4711081921479
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Gebaut für Smart Home
WiFi 6 (802.11ax) wurde entwickelt, um mit mehreren Geräten zurechtzukommen und bietet eine bis zu 4-fach höhere Netzwerkkapazität und -effizienz
.
WLAN, das weiter reicht
WiFi 6 bietet eine größere Reichweite des WLAN-Signals und eine bessere Abdeckung von bis zu 80 %.

Schnelleres WiFi. Reibungslosere Nutzung.
Mit einer Gesamtnetzwerkgeschwindigkeit von 3.000 Mbps ist der RT-AX57 1,5 Mal schneller als 802.11ac 2X2 Dualband-Router.

BSS Coloring steigert die Effizienz von Verbindungen
WiFi 6 enthält eine neue Funktion namens BSS Coloring, die die Effizienz von WLAN-Verbindungen selbst in überfüllten Umgebungen verbessert. Wenn zwei benachbarte Router Traffic auf demselben Kanal senden, muss Ihr Router warten, bis der Kanal frei ist. Mit BSS Coloring identifiziert Ihr WiFi 6 Router seine Daten mit einem eindeutigen Kanal-Tag (‚Color'), das sich von dem benachbarter Netzwerke unterscheidet. Ihr WiFi 6 Router kann dann andere farbige Signale auf dem Kanal ignorieren und die Daten sofort senden.* Dadurch werden die Wartezeiten des Routers erheblich reduziert und die Effizienz des Netzwerks erhöht.

Die neueste WPA3Netzwerksicherheit
Die nächste Generation der WLAN-Sicherheit, die neue Möglichkeiten zur Verbesserung des WLAN-Schutzes in privaten Netzwerken bietet. Aufbauend auf der Verbreitung von WPA2 über mehr als ein Jahrzehnt, fügt WPA3 neue Funktionen hinzu, um die WLAN-Sicherheit zu vereinfachen, eine robustere Authentifizierung zu ermöglichen und eine höhere kryptographische Stärke für hochsensible Datenmärkte zu bieten.

Machen Sie das Internet zu einem sichereren Ort für alle
AiProtection Classic mit automatischen Updates ist lebenslang kostenlos. Es kann bösartige Websites blockieren und infizierte Geräte erkennen, so dass Sie sich jederzeit sicher fühlen können.

Mehr Privatsphäre, überall
Kostenloses öffentliches WLAN ist selten sicher. Dank der Instant Guard VPN-Technologie können Sie mit dem RT-AX57 mit nur einem Mausklick sicher in öffentlichen WLAN-Netzwerken surfen. Und außerdem ist es kostenlos!

Flexible und skalierbare drahtlose Netzwerke
Wenn Sie mehr Reichweite oder neue Funktionen benötigen, können Sie Ihrem AiMesh-Netzwerk jederzeit einfach einen weiteren kompatiblen Router hinzufügen!

So wie Sie wollen, einfache Kontrolle
Laden Sie die neueste ASUS Router App herunter. Mit grafischen Symbolen und klaren Anweisungen können Sie den RT-AX57 ganz einfach starten und spezielle Funktionen nach Ihren Wünschen einrichten.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
Anzeigelicht:
Ja
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung, WAN, WLAN
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA, WPA2, WPA3
Firewall:
Ja
Gastzugang:
Ja
Zugriff planen:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
2402 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
2402 Mbit/s
Bandbreitensteuerung:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Intelligente Netztechnik:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Port-Auslösung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
SSID-basierte VLAN-Zuordnung:
Ja
VPN Unterstützung:
VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN Server PPTP
Energiequelle:
Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Externes Netzteil:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gewicht:
374 g
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1.7 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
128 MB
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
ASUSWRT
Upgradefähige Firmware:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Anzahl der Antennen:
4
Ethernet-WAN:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Server:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dsl router
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.